「安全警報装置」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。各種運転モード:プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション):4-20mAアナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。広く見やすい観測窓には、安全性を考慮したポリカーボネートの保護カバーを取り付けています。
1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション)4-20mA アナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。真空ポンプが収納できる構造となっていますので、限られたスペースを有効に利用できます。またオプションには収納室にスライド式の真空ポンプ架台が取付可能でメンテナンスが容易に行えます。
仕様●コード番号:212158●使用真空度範囲:101~0.1kPa(760~1Torr)※2 電源(V)単相 AC200(50/60Hz) 使用温度範囲40~200℃ 方式減圧・壁面加熱 内容積(L)91 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×669×1500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450 温度調節精度±1℃(at200℃)JTmK05 温度変動±1.5℃(at200℃)JISC60068 最高温度到達時間約80分 棚受段数4段(固定) 棚板調整ピッチ(mm)105 サービス分類レンタル
1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。 扉に2枚ガラスの観測窓を装備。 転倒防止金具を標準で付属しています。 温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。 漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。
整流方式エアジャケット方式 使用温度範囲室温+5~70℃ 温度調節精度±1℃(at 37℃) 温度分布精度±1℃(at 37℃) 最高温度到達時間約60分 安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ 棚受ピッチ(mm)50 定格電流(A)15 付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式 機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0~999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ) 構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。
校正証明書一般校正(英語)
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)