6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト科学PTFE真空ポンプ
用途が広いケミカルタイプの高真空ダイアフラム型。耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に最適です。小型、軽量ながら到達圧力は1000Paを達成しています。メンテナンスが容易です。
質量(kg)7.1 到達圧力(Pa)1.0×103 排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)20/24 吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5(G1/4) 全負荷電流(A)1.3/1.3(50/60Hz) 使用電動機単相、100V、50W、4P、Condenser run 最大寸法(mm)W142×D272×H202 使用可能雰囲気温度(℃)0~40
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷



オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです。オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます。小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です。シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています。
最大寸法(mm)W146×D203×H182 吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5 質量(kg)3.9 全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz) 使用可能雰囲気温度(℃)7~40 使用電動機単相、100V、39/43W、4P、Condenser run
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)