「検知管 15l」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルタイプのダイアフラム式、耐腐食性に強いPTFE製部品を使用 接ガス部にPTFEを使用することで従来のケミカルタイプよりも優れた耐食性を発揮します。 実効排気速度20/30L/min型 耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に適しています。 小型・軽量ながら到達圧力は1,000Paを達成しています。 メンテナンスが容易です。 DCモータの採用により15L~30Lまでの流量設定が可能です。 ※1.0~5V(入力インピーダンス100KΩ)の信号入力が必要です。
仕様●実効排気速度(50/60Hz):30L/min●到達圧力:1000Pa●使用電動機:AC100~240Vセンサー付ブラシレスDCモータ●全負荷電流(50/60Hz):1.5(100V)A 吸入圧力:大気圧、回転速度:1290min^-1●吸気管径:外径10×内径6mm(G1/4)●使用雰囲気温度範囲:5~40℃●外寸法(幅×奥行×高さ):142×272×202mm●電源容量:AC100V 1.5A●重さ:5.5kg アズワン品番67-5952-67
1式
189,800 税込208,780
9日以内出荷