カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • モノタロウ(3)
  • オーツカ光学(24)
  • TRUSCO(19)
  • ツルハタ(服部)(19)
  • 友屋(18)
  • SMC(17)
  • ジャストコーポレーション(16)
  • アズワン(11)
  • ギガ・セレクション(7)
  • 共立電気計器(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • つくし工房(5)
  • タカヤ商事(5)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(4)
  • 日本緑十字社(4)
  • ニチアス(4)
  • 日進医療器(車イス)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「横棒」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
139,800税込153,780
1個(1個)
4日以内出荷
小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
マルチポット対応ウォーターバス ヤマト科学マルチポット対応ウォーターバスヤマト科学
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
容器に応じて使い分けできるリングやフタ付きで、6個同時に抽出器の使用ができます。
仕様●コード番号:222066●槽内容量:790×150×102mm(約11L)付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)質量(kg)約16電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)1.3外寸法(mm)864×288×215(突起部除く)温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)アズワン品番2-1984-03有効内寸法(mm)776×140×73温度調節精度(℃)±3(at70
マルチポット対応ウォーターバス ヤマト科学マルチポット対応ウォーターバスヤマト科学
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
使いやすい4個架け容器取り付けクランプ付きです。
仕様●コード番号:222065●槽内容量:328×302×99mm(約9L)付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)質量(kg)約9.5電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)1.3外寸法(mm)390×438×214(突起部除く)温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)アズワン品番2-1984-02有効内寸法(mm)298×260×64温度調節精度(℃)±3(at70
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)ヒーター1.3kW温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
横棒特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 横棒
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら