8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト科学PTFE真空ポンプ
用途が広いケミカルタイプの高真空ダイアフラム型。耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に最適です。小型、軽量ながら到達圧力は1000Paを達成しています。メンテナンスが容易です。
質量(kg)7.1 到達圧力(Pa)1.0×103 排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)20/24 吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5(G1/4) 全負荷電流(A)1.3/1.3(50/60Hz) 使用電動機単相、100V、50W、4P、Condenser run 最大寸法(mm)W142×D272×H202 使用可能雰囲気温度(℃)0~40
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです。オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます。小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です。シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています。
最大寸法(mm)W146×D203×H182 吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5 質量(kg)3.9 全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz) 使用可能雰囲気温度(℃)7~40 使用電動機単相、100V、39/43W、4P、Condenser run
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小さなボディの新定番、真空制御ポンプ 排気速度は自由自在!静かでECOな減圧も可能 流量可変ボリュームの調節で、排気速度を自由に可変することができます(可変範囲:9~20L/min)。 必要最低限の速度で排気すれば、静かでECOな減圧が可能です。 持ち運びに便利なハンドル付き 片手で簡単に持ち運べるハンドルを本体上部に装備しています。 使用しないときは、本体に収納可能です。 動作が一目でわかるランプ(LED)搭載!押す、回すだけのカンタン操作 操作する流量可変ボリュームの周囲には、インジケータランプを装備しています。 ランプの色は待機状態では緑色、運転中は青色に点灯します。 また、排気速度が遅いとランプが暗く、早いと明るく変化し、ポンプ動作が一目で確認できます。 対応する真空ホースが増えました ホースニップルの形状を2段構造にすることにより、接続可能な真空ホースの内径サイズがΦ6~9mmに広がりました。 ガスバラスト機構を標準装備 ポンプ内に発生した凝縮液をポンプ外に排出するガスバラスト機構を装備しています。 ダイアフラムの劣化や故障の低減に役立ちます。 安心できる素材採用のポンプヘッド 耐久性、耐熱性、耐薬品性に優れた変性PTFEをポンプヘッドに使用しました。 別売「真空コントローラ」との接続でインバータ制御による自動運転を実現 別売の真空コントローラ(VR102S)と接続することで、インバータ制御による任意の真空度を保った自動運転が可能となります。(エバポレータRE202シリーズ専用) 本体側面には信号ケーブル接続口を設けています。 対応する規格、使用可能なガスについて 本製品は、ヨーロッパ防爆規格(ATEX)に準拠しています。 使用可能な可燃性ガス、爆発性ガスにつきましては下記ページをご覧ください。
仕様●排気速度:(大気圧 気温20℃)9~20L/min(手動可変ボリューム付き)●接ガス部材質:PTFE/FFPM●外部入力:外部信号によるリモート運転●到達真空度:最低 速度 ガスバラスト 閉≦600Pa(開≦1700Pa)、最大 速度 ガスバラスト 閉≦800Pa(開≦1500Pa)●真空接続:ホースニップル外径 Φ10.6mm Φ9mm(2段式)●外寸法(幅×奥行×高さ):163×259×220mm●電源容量:100~240V 0.7A●重さ:8.8kg アズワン品番67-5952-21
1式
239,800 税込263,780
9日以内出荷



ケミカルタイプのダイアフラム式、耐腐食性に強いPTFE製部品を使用 接ガス部にPTFEを使用することで従来のケミカルタイプよりも優れた耐食性を発揮します。 実効排気速度20/30L/min型 耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に適しています。 小型・軽量ながら到達圧力は1,000Paを達成しています。 メンテナンスが容易です。 DCモータの採用により15L~30Lまでの流量設定が可能です。 ※1.0~5V(入力インピーダンス100KΩ)の信号入力が必要です。
仕様●実効排気速度(50/60Hz):30L/min●到達圧力:1000Pa●使用電動機:AC100~240Vセンサー付ブラシレスDCモータ●全負荷電流(50/60Hz):1.5(100V)A 吸入圧力:大気圧、回転速度:1290min^-1●吸気管径:外径10×内径6mm(G1/4)●使用雰囲気温度範囲:5~40℃●外寸法(幅×奥行×高さ):142×272×202mm●電源容量:AC100V 1.5A●重さ:5.5kg アズワン品番67-5952-67
1式
189,800 税込208,780
9日以内出荷