「象印 ふとん 乾燥 機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径34mm 上面2個
付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式自然対流
付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
センサーK熱電対
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)約15(1枚)
タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
関連キーワード