11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
材質C-フレックス 全長(m)7.5 使用温度範囲(℃)-73~135 2018年トラスコ掲載ページ10 1172
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。 材質ノープレン 全長(m)15 使用温度範囲(℃)-59~135 2018年トラスコ掲載ページ10 1171
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モーター駆動部、チューブとセットし送液ポンプとして使用します。 ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。 一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。
適合【ポンプチューブ】L/S15、L/S24 材質ケース:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:SUS 流量(mL/min)1.7~1700
1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷

基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合(チューブNo.)18 トラスコ品番466-2636 材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 質量(kg)0.5 流量(mL/min)(最小)3.8、(最大)2300
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合(チューブNo.)17 トラスコ品番466-2601 材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄 質量(kg)0.5 流量(mL/min)(最小)2.8、(最大)1700
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄 質量(kg)0.5
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合(チューブNo.)16 トラスコ品番466-2580 材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄 質量(kg)0.5 流量(mL/min)(最小)0.8、(最大)480
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合適合チューブNo.:17 トラスコ品番466-2610 材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス 質量(kg)0.5 流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 材質ケース:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.6 材質(ローラー部)ステンレス ローラー数3個
1個
119,000 税込130,900
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 材質ケース:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.6 材質(ローラー部) ローラー数3個
1個
99,980 税込109,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学可変ポンプ
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 幅(mm)211 質量(kg)6.6 高さ(mm)216 奥行(mm)274 電源(V)単相100 電源AC100V モーターDC75W モーター(W)DC75 回転数再現性±0.25% 2018年トラスコ掲載ページ10 1170
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)