微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
最高レベルのカラム不活性
低いカラムブリード
用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐ為、PURキャップで完全に密封することを推奨します。
色透明
材質PUR(再シール可能ポリウレタン)
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2
材質ガラス
寸法(mm)12×32
直径(mm)9
関連キーワード