分類キット:開発ボード
適合機器FT232RQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。UART 信号の TTL 電圧レベルにはアプリケーションインターフェイスロジックが付属します。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、使用されるインターフェイスに応じて提供される信号 TTL ロジックレベルで使用できます。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 内蔵EEPROM:ユーザーが書き込み可能な領域を持つ USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ° C 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。5 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 450 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USB コネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様FTDI Chip USB-MPSSEケーブルFTDI Chip 500 mm USB-MPSSEケーブルは、FTDI FT232Hを使用した小型内部電子回路基板を搭載しています。ケーブルの端にあるUSBコネクタにカプセル化され、すべてのUSB信号とプロトコルを処理します。このケーブルを使用すると、 3.3 V dc デジタルインターフェースのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。内蔵FT232Hデバイスには、Multi-Protocol Synchronous Serial Engine(MPSSE)と呼ばれるコマンドプロセッサが搭載されています。MPSSEコマンドプロセッサの目的は、同期プロトコル(JTAG、SPI、I2Cなど)を使用するデバイスと効率的に通信することです。このケーブルは、オスヘッダに接続可能な単極コネクタ付きの 10 本の個別ワイヤで終端されています。特長と利点コネクタ A:オスUSB コネクタ B:メスレセプタクル USB 2.0 Hi-Speed( 480 Mbps )/ Full Speed( 12 Mbps )互換 最大出力電流定格:250 mA @ 3.3 V dc( VCC ) 1 KBの受信バッファと送信バッファで高データスループットを実現 受信バッファタイムアウト調整可能 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要 フルアシスト・ハードウェア又はX-On / X-Offソフトウェア・ハンドシェイク 低動作電流、低USBサスペンド電流、低USB帯域幅消費 USBサスペンドとレジュームに対応 JTAG、SPI、I 2 Cで最大 30 Mbps の同期シリアル (MPSSE) データレート LED駆動信号の送受信 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 USBバス電源駆動 ホスト又はハブに直接接続するためのUSBタイプAコネクタ 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途オートメーションシステム 電子機器認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 FCC 認定 CE 認定 UL2464 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBジェンダーメス
コネクタAジェンダーオス
バス仕様UART
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
仕様FTDI Chip USB-MPSSEFTDI Chip 500 mm USB-MPSSE ケーブルは、 FTDI FT232H を使用した小型内部電子回路基板を搭載 ケーブルの端にある USB コネクタにカプセル化され、すべての USB 信号及びプロトコルを処理します。このケーブルを使用すると、 3.3 V dc デジタルインターフェースのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 内蔵 FT232H デバイスには、マルチプロトコル同期シリアルエンジン( MPSSE )と呼ばれるコマンドプロセッサが搭載されています。MPSSE コマンドプロセッサの目的は、同期プロトコル( JTAG 、 SPI 、 I2C など)を効率的に使用するデバイスと通信することです。このケーブルは、オスヘッダに接続可能な単極コネクタ付きの 10 本の個別ワイヤで終端されています。特長と利点コネクタ A はオス USB です コネクタ B はメスレセプタクルです USB 2.0 Hi-Speed ( 480 Mbps )及び Full Speed ( 12 Mbps )と互換性があります 最大出力電流定格は VCC で 450 mA @ 5 V dc 1 KB の受信バッファと送信バッファで高データスループットを実現 受信バッファタイムアウト調整可能 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要です。 フルアシストハードウェア又は X-ON / X-OFF ソフトウェアハンドシェイク 低動作電流及び低 USB サスペンド電流、低 USB 帯域幅消費 USBサスペンド及びレジュームに対応 JTAG 、 SPI 、 I 2 C で最大 30 Mbps の同期シリアル (MPSSE) データレート LED駆動信号の送受信 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 USBバス電源駆動 USB タイプ A コネクタで、ホスト又はハブに直接接続します 動作温度範囲: -40 → 85 ° C用途オートメーションシステム 電子機器認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 FCC 認定 CE認証 UL2464 認定
長さ(m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトジェンダー1:オス、2:メス
コネクタ1USB A
コネクタ2未処理終端
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
関連キーワード