カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • FTDI Chip
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(18)
  • CONTEC(コンテック)(8)
  • ニプロン(制御機器)(8)
  • CLEVER LITTLE BOX(5)
  • cino(5)
  • ラインアイ(5)
  • honeywell(4)
  • M5Stack(4)
  • シャープ(3)
  • PENTAX(ペンタックス)(3)
  • Canon(3)
  • unitech(3)
  • 近藤科学(3)
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • オリンパス(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb ttl」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTDI Chip USB-UART ケーブル for Raspberry Pi TTL-232R-Rpi FTDI ChipFTDI Chip USB-UART ケーブル for Raspberry Pi TTL-232R-RpiFTDI Chip
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip Raspberry Pi USB-TTLレベルシリアルUARTコンバ-タケ-ブル. FTDIのTTL-232R-RpiはUSB-TTLレベルシリアルUARTコンバ-タケ-ブルで、Raspberry Piで使用するために設計されています。Hi-Speed USB2.0対応のUSBコネクタと、Raspberry Piボ-ド上のシリアルポ-トに接続する3単極0.1 mピッチヘッダを備えています。このケ-ブルは、+3.3 VロジックレベルのUART信号を処理・駆動するように電気的に構成されています。 このケ-ブルの用途は このケ-ブルを使えば、Raspberry Piプログラミングの解析とデバッグを簡単に行えます。このケ-ブルは、Raspberry Pi ARMプロセッサのUART送受信部に接続し、詳細な情報をLinuxカ-ネルからPCへ送ります。 ケ-ブル信号の説明 GND;黒色 - デバイスのア-ス供給ピン。RPiア-スピンに接続 TxD;オレンジ色 - 非同期デ-タ出力を送信。RPiボ-ドのRXD入力に接続 RXD;黄色 - 非同期デ-タ入力を受信。RPiボ-ドのTXD出力に接続 TTL-232R-Rpiの主な機能 内蔵EEPROM 動作時とサスペンド時の消費電流を低減 低USB帯域幅消費 高出力ドライブオプション UARTピン信号反転 FCCとCEに適合 3.3 V TTL入力 FCCとCEに適合 通信パラメ-タ 通信速度:115200 baud ビット: 8 パリティ:なし ストップビット: 1 フロ-制御:なし アプリケ-ション情報 FTDIのTTL-232R-RPiケ-ブルは、USB-TTLレベルのUARTソリュ-ションを提供し、Raspberry Piで使用するためにカスタマイズされています。 Raspberry Pi コミュニティ Raspberry Piには大きなコミュニティが育っています。Raspberry Piサイトには、プロジェクト、ブログ、ダウンロ-ド可能なソフトウェアが用意されており、本格的に取り組むためにも、アイデアをみつけるのにも役立ちます。他のRaspberryPiユ-ザ-と話し合ったり、協力を求めたりできるフォ-ラムセクションもあります。ヘルプガイドなどのドキュメンテ-ションも用意されており、プロジェクトの開始で参考にすることができます。黒色ケーブル長(m)1電池USB - UARTケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-D3-M FTDI ChipFTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-D3-MFTDI Chip
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様USB-シリアルDE9モジュール. 既存のDE9コネクタ(オス / メス)を置き換えて、RS-232 / TTL UART接続をUSB接続にドロップイン交換できます。. DE9基板実装用コネクタ同様のミニチュアモジュール USBミニBコネクタ USB-シリアル変換IC及びUSB、RS-232 / UART信号変換に必要なすべての電子部品を搭載分類キット:コンバータモジュールキット名Male DB9 Format 3.3VRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-D5-F FTDI ChipFTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-D5-FFTDI Chip
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様USB-シリアルDE9モジュール. 既存のDE9コネクタ(オス / メス)を置き換えて、RS-232 / TTL UART接続をUSB接続にドロップイン交換できます。. DE9基板実装用コネクタ同様のミニチュアモジュール USBミニBコネクタ USB-シリアル変換IC及びUSB、RS-232 / UART信号変換に必要なすべての電子部品を搭載分類キット:コンバータモジュールキット名Female DB9 Format 5VRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-D5-M FTDI ChipFTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-D5-MFTDI Chip
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様USB-シリアルDE9モジュール. 既存のDE9コネクタ(オス / メス)を置き換えて、RS-232 / TTL UART接続をUSB接続にドロップイン交換できます。. DE9基板実装用コネクタ同様のミニチュアモジュール USBミニBコネクタ USB-シリアル変換IC及びUSB、RS-232 / UART信号変換に必要なすべての電子部品を搭載分類キット:コンバータモジュールキット名Male DB9 Format 5VRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-D3-F FTDI ChipFTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-D3-FFTDI Chip
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様USB-シリアルDE9モジュール. 既存のDE9コネクタ(オス / メス)を置き換えて、RS-232 / TTL UART接続をUSB接続にドロップイン交換できます。. DE9基板実装用コネクタ同様のミニチュアモジュール USBミニBコネクタ USB-シリアル変換IC及びUSB、RS-232 / UART信号変換に必要なすべての電子部品を搭載分類キット:コンバータモジュールキット名Female DB9 Format 3.3VRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip ケーブル TTL-232RG-VREG3V3-WE FTDI ChipFTDI Chip ケーブル TTL-232RG-VREG3V3-WEFTDI Chip
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 3.3 V TTL Wire End USB-UART ケーブル TTL-232R-3V3-WE FTDI ChipFTDI Chip 3.3 V TTL Wire End USB-UART ケーブル TTL-232R-3V3-WEFTDI Chip
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様開発キットアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip ケーブル TTL-232R-5V FTDI ChipFTDI Chip ケーブル TTL-232R-5VFTDI Chip
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリングRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-5V-WE FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-5V-WEFTDI Chip
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。TTL ロジックレベル 5 V で使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に搭載されています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバWindows用及び Apple Mac / Linux 用VCPドライバに対応しています。特長接続はマイクロコントローラに直接あるいはUARTまたはI / Oピンを使用 データ転送速度:最大 3 Mbps USBによる消費帯域を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃ 様々な終端の USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換 ユニークなシリアル番号が付属、ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティの為に使用 USB 2.0最高速互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-AJ FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-AJFTDI Chip
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。このケーブルの終端は、標準の3.5 mmオーディオジャック( AJ )になっています。回路は、 USB5 V 電源と Vcc 接続を使用して給電します、常に5VDCです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 35mm オーディオジャック付き USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 2 芯スパイラルケーブル UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-2MM FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-2MMFTDI Chip
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルを使用すると、 TTL レベルシリアルインターフェイスのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が搭載されており、これはケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。この回路は、 5 V の電源ピンを使用して USB から給電され、 VCC 接続は常に 5 V dc で接続されます。ただし、このケーブルの信号 TTL ロジックレベルは 3.3 V です。このケーブルは、 Windows 用の Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ、 Apple Mac 及び Linux 用の VCP ドライバに対応しています。特長と利点USB 2.0対応 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度は最大 3 Mbps です 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 VCC で最大出力 250 mA USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 動作温度範囲: -40 → 85 ° C FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュール用の 2 mm ピッチコネクタです用途USB- シリアル TTL レベルコンバータです 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ: UART 又は I/O-USB インターフェイス: FPGA/PLD - USB FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュールとのインターフェイスです USB 経由で製品を PC に直接接続できるようにするには、 MAX232 タイプレベルシフタを交換してください USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB ソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル認定CE FCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232RG-VIP-WE FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232RG-VIP-WEFTDI Chip
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。UART 信号の TTL 電圧レベルにはアプリケーションインターフェイスロジックが付属します。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、使用されるインターフェイスに応じて提供される信号 TTL ロジックレベルで使用できます。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 内蔵EEPROM:ユーザーが書き込み可能な領域を持つ USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ° C 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 開発キットアクセサリ FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル用 TTL-232R-3V3 FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル用 TTL-232R-3V3FTDI Chip
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリングRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232RG-VSW5V-WE FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232RG-VSW5V-WEFTDI Chip
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。5 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 450 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USB コネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip ケーブル TTL-232RG-VSW3V3-WE FTDI ChipFTDI Chip ケーブル TTL-232RG-VSW3V3-WEFTDI Chip
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続する方法です。 TTL ロジックレベル 3.3 V で使用できます。各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が組み込まれており、ケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない裸線とスズめっき線があります。この回路は、 5 V 電源ピンと VCC 接続を使用して USB から給電されますこれらのケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長と利点マイクロコントローラの UART 又は I/O ピンに直接接続します データ転送速度は最大 3 Mbps です 汎用コンバータケーブルは、さまざまなロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスになります USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 50 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ° C USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブルです 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USB 2.0対応 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認定CE FCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip FT245R 開発ボード UM245R FTDI ChipFTDI Chip FT245R 開発ボード UM245RFTDI Chip
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
仕様UM245R USB - パラレルFIFO開発モジュール、FTDI Chip. UM245Rモジュールは、FT245R ICデバイス用のUSB - パラレルFIFOインターフェイス(TTL)開発モジュールです。 UM245Rは、24ピンDIPソケット接続型の基板に載せた形になっており、FT245RデバイスのすべてのFIFOインターフェイスと制御ピン(TXE#、RXF#、RD#、WR)との接続が可能です。 UM245Rは、USBバスパワー型又はセルフパワー型として構成でき、2セットのジャンパ設定ピンによって5 V又は3 VレベルのインターフェイスIOをサポートしています。 UM245Rは、最大1メガバイト/秒でデータを転送できます。分類キット:開発ボード適合機器FT245RRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip USBシリアルハブモジュール USB 2.0 FT-MOD-4232HUB FTDI ChipFTDI Chip USBシリアルハブモジュール USB 2.0 FT-MOD-4232HUBFTDI Chip
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
仕様トランシーバ数:1、プロトコルサポート:USB 2.0、標準シングル供給電圧:5長さ(mm)75.04幅(mm)23.37寸法(mm)75.04×23.37×19.9高さ(mm)19.9ピン数(ピン)36電源タイプ単一電源RoHS指令(10物質対応)対応特性USB高速シリアル / ハブ評価モジュール. FTDI製のV2DIPxモジュールだけでなく、あらゆるUSBホストインターフェイス(例: PC)に接続して、ホストのダウンストリーム側にアクセスできるインターフェイス数を増やすように設計されています。 USB 2.0高速互換 標準タイプA USBヘッダ1個でホストに接続 USB-シリアル / Bitbang通信に最適のUSB高速FT4232Hデバイスです。 USBプロトコル全体をUSBモジュールで処理 USB 2.0高速ハブコントローラの組み込みにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート USBハブコントローラとFT4232HはUSBバス駆動で、外部電源は不要 外部電源入力ピンで外部のダウンストリームUSBポートに給電 USBサスペンド及びレジュームに対応 2つの個別のMPSSEエンジンを含む、4つの非同期シリアルインターフェイスを用意 デフォルトでRS-232インターフェイス4個に対応 非同期シリアルデータ転送速度: 300 baud → 12 Mbaud (TTLレベル時) Synchronous Serial (MPSSE)データ転送速度: JTAG、SPI、I2C上で最高30 Mbps デュアルポートUSB Aソケット1個と0.1インチピッチヘッダにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート 緑色 / 橙色のステータスLEDでダウンストリームUSBポート2と3の状態を表示 LED点灯時は外部ダウンストリームUSBポートに給電中 FT4232Hを構成するためのオンボードEEPROM 93LC56 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラ互換実装タイプスルーホールデータレート480Mbps
USB to serial TTL level UART FTDI ChipUSB to serial TTL level UARTFTDI Chip
999,800税込1,099,780
1リール(2000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら