E-TEC
E-TECのページです。E-TECは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
仕様●シリーズ:SIB
タイプ電線対基板
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
端子種別はんだ
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
仕様コンタクト数:64 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:1.778mm 、 列幅:19.05mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:55.12mm 、 深さ:1.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応