「長バール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様検出タイプ:浮力レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 最大圧力:2バール 、 許容電流値:250 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷


FlowlineFlowline 漏電検出センサ
エコ商品
仕様検出タイプ:Flowline検出スイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:36V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様検出タイプ:振動レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PPS 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:30V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷