1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建物検査、施設のメンテナンス、 空調制御システム(HVAC)、電気修理などのトラブルシューティング用途で頼りになるツールです。 128×96ピクセルの赤外線センサー、スーパーファインコントラスト(MSX)、5メガピクセルの可視カメラ、LEDフラッシュライトを備えており、電気、機械、建築物、メンテナンスなどの用途に適した検査ツールです。 画像をクラウドサービスFLIR Igniteに直接アップロードして保存でき、画像ファイルの整理やバックアップも行えます。
用途電気設備点検に。建築物診断に。 付属品ソフトポーチ、ストラップ、USBケーブル トラスコ品番261-0287 電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間4H/充電時間2H) 測定温度範囲(℃)-20~300 画素数10800 特性防水・防塵性能(保護等級IP54)、耐落下性能 空間分解能(mrad)7.9 測定視野角(°)54×32 最小表示(℃)温度:0.07
1台
89,980 税込98,978
取扱い終了