「flir one」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。
仕様NETD:70mk
タイプMSX搭載
測定範囲(℃)-20~400
画素数160×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。
付属品充電用USBケーブル
トラスコ品番508-3784
幅(mm)20
高さ(mm)100
使用温度範囲(℃)15℃~35℃
奥行(mm)27
解像度赤外線:19200画素
測定温度範囲(℃)-20~400
測定視野角(°)54°×42°
最小表示(℃)0.07℃
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード