2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:TO-46、TO-5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:3.81mm●極性:逆向き●OSI大アクティブ領域InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs-xxx-xシリーズは、アクティブ領域の大きいInGaAsフォトダイオードです。 このシリーズには、高応答性(1100~1620 nm)のさまざまな赤外線検出素子が揃っています。 各製品は、フラットウィンドウ付きのTO-46又はTO-5パッケージに収容されています。 このフォトダイオードファミリに適した用途には、赤外線計測機器、監視、光学計測機器、電力測定、赤外線検出、及び医療用機器などがあります。. 特長: 大アクティブ領域: 1 mm、1.5 mm、及び3 mm 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

関連カテゴリ