フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートPC用SONIC(ソニック)[文具]翌々日出荷
フェルトカバーがノートPC・タブレットをやさしく守るしっかり安定 スチール素材で機器を保持立てて収納できるから 机上スペースを有効活用デスク周りもすっきり整頓機器をまとめて収納・充電スポットに
材質本体:スチール、フェルトカバー:フェルト寸法(mm)本体(フェルトカバー込み):168×105×106
キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチSONIC(ソニック)[文具]当日出荷から4日以内出荷
6mmの極厚クッション+もこもこ中綿で衝撃ガード。通勤、通学やちょっとした移動時に安心。ハンドルレスでかさばらずにバッグへ収納できるPCケース。引き出して使えるハンドルが内側についているので、PCバッグとしても使用できる2WAY仕様。持ち運びが楽な軽量設計(製品重量約140g)最大13.3インチノートPC、タブレット端末の収納が可能。A4サイズ対応
材質ポリエステル寸法(mm)360×260×30サイズ最大13.3インチノートPC、タブレット端末、A4サイズ対応耐荷重(kg)約3内寸(mm)約325×230×25
プリントカッター A4タテ対応SONIC(ソニック)[文具]4日以内出荷
面倒な授業プリントの整理・ノート作りを超時短!スパッとカットができるプリントカッターで、スタディーパフォーマンス向上!カットガイドを使えば、A4&B5プリントの四辺カットが超カンタン。一般的なB5サイズのノートへの貼り付けが時短できます。レール定規を固定できるシリコンバンド付。勝手に開いたり誤って刃が触れる心配がありません。プリントは最大5枚まで同時にカットできます。ベーシックなホワイト、シックなブラック、ポップなブルーの3色カラー展開。替え刃は「SP-8531 プリントカッター 専用替え刃 2個入」をお求めください。(※替え刃のカラーはグリーンのみ)
寸法(mm)100×362×38材質(本体)ABS最大細断枚数5枚繰り返し・詰め替え対応
クリップボード A4ヨコ型 抗菌タイプSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
抗菌加工を施したA4サイズ ヨコ型のクリップボードです。JIS Z 2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。
寸法(mm)約318×235×14サイズA4ヨコ材質(クリップ)HIPS
名札用表示面 ハガキ用 10枚入SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
はがきサイズの中紙がはいります
材質表示面=POサイズ(mm)171×112×1アズワン品番64-8823-37
マツバ付きリールSONIC(ソニック)[文具]当日出荷から4日以内出荷
裏面にマグネットが付いているので、オフィスや工場での連絡・マニュアルの掲示に便利です
主要材質リール=ABSサイズ(mm)32×44×17長さ(mm)リール:750
丸型名札 大 両用SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
グループごとの使い分けに便利なカラーをラインナップ。
グリーン購入法適合材質本体:PS、リング:PE、カバー:PET直径(Φmm)商品:Φ50、表示面:Φ40、中紙:Φ42サイズ大
α-MAGホワイトボードシートSONIC(ソニック)[文具]当日出荷から5日以内出荷
新性能!極薄なのに強力なマグネットシート!
軽量なので、持ち運びもラクラク!
材質PO、CPE、マグネットシート厚さ(mm)マグネット部厚さ:0.2繰り返し・詰め替え対応
マグネットクリップ(シンプル)SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
柔らかな曲線のシンプルでスタイリッシュなデザインです。クリップ開閉時には指が滑りにくい優れたフォルムです。
色シルバー材質スチール寸法(mm)39×42×24口幅(mm)36保持枚数約80枚(A4普通紙)アズワン品番64-8821-42
ブレイブ トガリターン 手動鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)当日出荷
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
第26回 日本文具大賞を受賞!
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
操作は今までよりも簡単!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ!
ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りかすがこぼれません。
大容量ダストケース
六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。
鉛筆を差すだけ、指を挟まない安全タイプ
ギアの構造が見えるクールなスケルトン仕様のクリアレッド。
電源手動色クリアレッド材質本体=ABS、ダストケース=PS寸法(mm)84×121×141主要材質本体=ABS ダストケース=PSアズワン品番64-8821-44繰り返し・詰め替え対応
補助軸 グリッペンSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)当日出荷
鉛筆を挿し込むだけの簡単装着
回転繰り出し式で調整も簡単
疲れ難い太軸グリップ
回転繰り出し式の消しゴム付き
材質本体=PP・PC、グリップ=ABS・TPE寸法(mm)16×128×17
ゼムクリップ 小SONIC(ソニック)[文具]3日以内出荷
中身の見える透明プラケース入り書類2枚からでも気軽にはさめるゼムクリップ。
時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせSONIC(ソニック)[文具]4日以内出荷
時間を設定してスタートボタンを押すと、「3・2・1」カウントが表示され、やる気・集中力を高められます。時間の経過とともにデジタル表示の色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感でき、集中力を高められます。目標タイムを意識して学習を続けることで、学習スピードの向上にも役立ちます。ダイヤル操作で時間を設定できるので、さっと勉強を始められます。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので、超過時間の計測が可能です。カウントダウン終了を、「ピピピピッ♪」の電子音と、上部のボタンが光ってお知らせします。音のON/OFF設定が可能。図書館や塾など静かな場所でも使用できます。持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。
仕様●設定可能時間:カウントダウン時:最大60分/最小1分、カウントアップ時:最大60分●電子アラーム:音あり⇔なしの切替式、鳴動時間:約60秒材質ABS寸法(mm)94×98×50音量約60~70dB使用電池単4乾電池2本(別売)
3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエルSONIC(ソニック)[文具]当日出荷から4日以内出荷
2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。
コンパクトだから、ポーチやバッグに入れて持ち運べて、カフェや仕事場でスマートに使える。
プラグをスッキリ収納できるので持ち運びの時にじゃまにならない。
コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
材質難燃性ABS寸法(mm)45×99×34コンセント個数3USBポート2
スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガクSONIC(ソニック)[文具]当日出荷から4日以内出荷
コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト材質ABS質量(g)280ケーブル長(m)専用USB:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295光源LED20個照度(Lx)最大約750(直下25cm)光源寿命約30000時間充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)アームフレキシブル電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)
ミニマグネットクリップSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
裏面は強力マグネットでスチール面にしっかり取り付け!
特性強力材質PS・スチール口幅(mm)21サイズミニ綴じ枚数約40枚
リアナティアラ なわとび クイックスピン ライトSONIC(ソニック)[文具]当日出荷から3日以内出荷
クイックベアリングを搭載。摩擦によるロープの回転ロスを軽減、メガ高速回転を実現。2重跳び、3重跳び、ハヤブサなど技跳びに最適です。グリップのスポンジの凸凹が子どもの手にフィット!技跳びの細かい手さばきをサポートします!ロープを保護し、遠心力を増幅させるプロテクター付。ラメ入りのグリップで可愛い!
材質ロープ=PVC、グリップ=ABSグリップ部(mm)32×135×32ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×2.4
吊り下げ名札ソフトケース&ストラップSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
デザイン系ソフト表示面&ステッチ入りストラップ。
ストラップはクリップ部分が脱着でき2WAYで使用可能なタイプです。
オフィスシーンに最適な上品なカラーバリエーション。
材質表示面:PP・PC紐:PET寸法(mm)102×560
リビガク 勉強がはかどる書見台 姿勢が悪くなりにくいSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
姿勢が良くなり、長時間の勉強でも疲れにくい!から集中力アップ
タブレット学習やプログラミング学習にも最適!
スッキリコンパクト!折りたたみOK
ピッタリ角度調整6段階
ページストッパー付きでしっかりホールド
A4判対応
材質PP寸法(mm)280×230×50、使用時(一番急な角度):280×215×195、使用時(一番なだらかな時):280×155×210アズワン品番64-8822-62
番号札 大 無地SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
5色の番号札は、いろいろな使い分けができて便利!
ニコトップタッチペン スタンダードSONIC(ソニック)[文具]予約販売
タブレット学習に対応!静電容量式タッチペン。スマートフォン・タブレットに使えます。/2種類のペン先、さらっとかけるメッシュ素材(約7mm)と、ピタっと選択できるシリコン素材(約5mm)で多機種に対応。/※全ての機種に対応するものではございません。/ペン先は交換可能です。古くなった場合は別売の「交換用ペン先(LS-5974)」とお取替えください。2コのペン先でタブレット学習に対応!静電容量式タッチペン/サイズと素材の違う2つのペン先で多機種に対応/さらっとメッシュ素材の7mm&ピタッとシリコンの5mmペン先/スマートフォン・タブレットに使える
本体径(mm)約8本体長さ(mm)約130ペン先(大)約7mm、(小)約5mm
リビガク トッピン タテ型スリム 手動鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具]翌々日出荷
タテ型で鉛筆が差し込みやすく、場所を取らずに削りやすい。
インテリアに馴染むデザインでリビング学習にも最適。
ダストケースロックで、倒しても削りカスがこぼれません。
メーカー従来品(※EK-1267・1308)に比べ、約30%軽い力で
削れてカンタンらくらく!
用途リビング学習に最適!材質本体:ABS寸法(mm)63×130×100ダストケース容量約145cc
キーホルダー名札 小 両面SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
コンパクトサイズ。スタンダードな2重リング。
材質ポリプロピレン色水色・黄・緑・桃・橙表示サイズ(mm)26×43×4中紙サイズ(mm)18×24サイズ(mm)28×63×8
Vゼムクリップ 大 シルバーSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
書類をまとめやすいV字型。
材質スチール色シルバーサイズ大質量(g)190サイズ(mm)28繰り返し・詰め替え対応
ゼムクリップ ジャンボ 100個入SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
バラバラになりがちな書類をしっかりまとめる。
丈夫な硬質ゼムクリップ。
材質スチールサイズジャンボ質量(g)168サイズ(mm)50繰り返し・詰め替え対応
豆マップ画鋲 色込みSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
押しやすさがポイントです。中身がひと目ですぐわかる透明プラケース
材質ABS・ステンレス直径(Φmm)約6タイプマップピン針長(mm)約11.5主要材質ABS・ステンレス
ユートリム スタンドペンケース ハードタイプSONIC(ソニック)[文具]当日出荷から翌々日出荷
ハードタイプのスタンドペンケース。本体、フタともにスタンドします。
『ユートリム スマ・スタ ワイド A5 立つバッグインバッグ』にピッタリ入ります。
コンパクトなフォルム・サイズでバッグに入れやすいサイズ感です。
ペンを沢山持ち歩かない人におすすめ。
名刺型縦横名札 両用SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
30°ごとにクリップが回転。
材質表示面=PET クリップ本体=POM レバー=ABS主要材質表示面=PET クリップ本体=POM レバー=ABS中紙サイズ(mm)中紙:91×56mm
U型 名札 小 両用SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
キズがつきにくいメタクリル樹脂製。
材質表示面=PMMA主要材質表示面=PMMA中紙サイズ(mm)中紙:50×25mm
青パンチ大SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)当日出荷
ライトグレー×2トーンでポップなイメージ。サイドゲージ付。ハンドルストッパー機能付。
仕様穴あけ枚数:約20枚材質本体=スチール 裏蓋=PE サイドゲージ=ABS色青/ライトグレー主要材質本体=スチール 裏蓋=PE サイドゲージ=ABS繰り返し・詰め替え対応
リビガク イージーピージー 電動鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具]当日出荷から翌々日出荷
キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。
机ひろびろスリム設計
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
電動でも安心 安全設計
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。
机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計。本棚にもスッポリ!
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい!
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
3種類の鉛筆に対応
安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
リビングにマッチするカラー展開
電源電動材質本体=ABS寸法(mm)76×100×139、ACアダプター本体(プラグ含まず):60×26×45コード長さ(m)1.45主要材質本体=ABS繰り返し・詰め替え対応