4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラス SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。 時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。 試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
付属品お試し用電池付き(単3乾電池×2本) 主要材質主要材質=ABS 機能カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB 表示形式アナログ 設定時間60分 設置方法自立 タイマー設定最大:60分 サイズ(mm)192×102×51 カウントダウン機能カウントダウン
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間100時間 表示形式デジタル カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン 設置方法スタンド 主要材質主要材質=ABS サイズ(mm)90×65×23 機能【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能) 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受験勉強に!LAP機能でタイパ判定、勉強ペースを見える化・分析。過去問のペース配分や一日の勉強バランスを整えて学習効率UP!。時間経過に合わせて円形のメモリが減っていくので時間を視覚的に実感できます。タイマーはダイヤル操作で感覚的に操作でき、最大121分まで設定可能。光ってお知らせ機能で静かな場所でも使用できます。時刻表示の時計モード付。
寸法(mm)73×72×28 ライトブルー 主要材質本体:ABS
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

受験勉強に!LAP機能でタイパ判定、勉強ペースを見える化・分析。過去問のペース配分や一日の勉強バランスを整えて学習効率UP!。時間経過に合わせて円形のメモリが減っていくので時間を視覚的に実感できます。タイマーはダイヤル操作で感覚的に操作でき、最大120分まで設定可能。光ってお知らせ機能で静かな場所でも使用できます。時刻表示の時計モード付。
寸法(mm)73×72×28 主要材質本体:ABS
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)