人気の「ラチェッタ」シリーズから「恐竜」のハンディ鉛筆削りが登場!全部で4種類!
ラチェット式削りで、左右交互にひねれば、削る度に毎回握り直さずカンタンに削れる!
ほおのつまみを動かして、芯先の削りあがりが「太」「細」の2段階で調整できる!
ゴミすて時、削りカスは口から吐くよ!
ハンディ鉛筆削り「ラチェッタ」シリーズ累計出荷数500万個突破!
カラーも表情もさまざまで、使って楽しい鉛筆削り!
電源手動
材質ABS
寸法(mm)44×60×32
全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪。鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー。乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)。充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)。モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能。フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構。倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構。短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)。六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン
材質ABS
寸法(mm)96×165×99
電源全自動
充電時間(分)約90
使用可能回数満充電で約600回 ※連続使用時
関連キーワード