ぽい分けボックスファイル リビガクSONIC(ソニック)[文具]翌々日出荷
難しいプリント管理のお悩みも解決!ぽいっ!と入れるだけ
ぜんぶひとまとめ♪にできるボックスファイル
投げ込み式で入れやすい!複数のポケットでぱっ!と見つかるように分類できる
入れるものの目印にできる、教科・習い事などの仕切りタブ付
用途収納色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)330×(最小)24~(最大)200×235質量(g)315ポケット数13付属品(仕切りタブ)24枚入り材質(本体)PP
割れにくいお道具箱クリス・タフSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)当日出荷
ポリカーボネートボディで割れに強い!
学校の机対応サイズ。引き出しとして使えます。
学校で必要なものがしっかり入る!
B5・A4対応サイズ
フタしっかりロック!
ポリカーボネートボディで割れに強い!学校でありがちな、落としたり、ぶつけたりも これで安心!
学校の机対応サイズ。学校の机に入れて、引き出しとして使うことができます。
学校で必要なものがシッカリ入る!30cm定規が入る(一般的な長さ310mmまで)。フタにはA4クリアファイルも入る。
ソコはB5、フタはA4対応サイズ。
フタとソコのロックができます。
整理がかんたんな仕切り板1枚付
中身が見えるクリアタイプ。
名前シール付
付属品名前シール材質本体=PC、ロック部品・仕切板=PP寸法(mm)235×343×64主要材質本体=PC ロック部品・仕切板=PP
ファイルボックス 縦型SONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)当日出荷
クリップタイプの仕切板で収納量に合せ、自由に棚位置を設定。
クリップ式仕切板で自由に棚位置を設定できます。
仕切板は簡単に取り外し、また、最大6枚まで取り付けできます。
寸法(mm)107×253×247材質本体:R-PS、仕切板:R-PS