こんなお得な商品も!
書見台
モノタロウ
¥769
税込¥846
姿勢が良くなり、長時間の勉強でも疲れにくい!から集中力アップ
タブレット学習やプログラミング学習にも最適!
スッキリコンパクト!折りたたみOK
ピッタリ角度調整6段階
ページストッパー付きでしっかりホールド
A4判対応
材質PP
寸法(mm)280×230×50、使用時(一番急な角度):280×215×195、使用時(一番なだらかな時):280×155×210
アズワン品番64-8822-62
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ノートやプリント、筆記用具を収納できます。
斜めに傾いているので手元が暗くなりにくく、脚があるので倒れにくい!
プリントをはさめるクリップやポケット、時間割表つき
付属品時間割表つき
材質主要材質=PVC
寸法(mm)475×388×25、扉を開け寝かしたとき:995×15×388、使用時:765×390×355
色アイボリー
主要材質主要材質=PVC
アズワン品番64-8822-61
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
リビングでの勉強も、サッ!と始められ、サッ!としまえる。
片付け苦手なお子様におすすめ。
ぐるっと大きく開く!いるもの見つけやすい!
取り外しができるクリアポーチ付!
一般的なB5ノート対応サイズ!
勉強に必要なアイテムをまとめて収納。リビングでもサッ!と始められ、サッ!としまえる。
片付け苦手なお子様におすすめです。
ぐるっと大きく開くので、必要なものが見つけやすい。
取り外し可能なクリアポーチには筆記用具や小物を収納できます。
一般的なB5ノート対応サイズ。下敷きやノート、鉛筆削りや卓上掃除機、クリアポーチには筆記用具やはさみなどが収納可能です。
取っ手つきで、家じゅうどこへでも持ち運びしやすい。
材質主要材質=ポリエステル
寸法(mm)280×215×115
主要材質主要材質=ポリエステル
学習の習慣化をサポート!1週間スケジュール
『やることの見える化』&『達成感』で子どもの自立を応援します!
付属品イレーザー付専用マーカー(黒・赤)、マグネット(小15個 大6個+無地小9個 大2個)、足型スタンド脚付き!
色アイボリー
主要材質スチール
サイズ(mm)ホワイトボード:397×297×10、スタンド足:23×18×62、専用マーカー:121×16×13
アズワン品番64-8822-59
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
勉強に要るものひとまとめで持ち運び、勉強をパッと始められ、まるごとマルッとしまえる。教科書・ノートを学校・塾・習い事、グループ別整理ですっきり。まるごと、お片づけ。まとめて持ち運べるから、アレがない、コレがないを解決し、スムーズに勉強に集中できる。片付け苦手なお子様におすすめ。分類用の「タグ」付。勉強を始めても忘れ物で机を離れがちなのを解消。スムーズに始める勉強には整理整頓が大切です。
用途収納
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)350×105×255
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×約95×約240
質量(g)350
耐荷重(kg)約3
付属品分類タグ
材質(本体)PP・ポリエステル/(タグ)PVC
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
勉強後のテーブルをラクラクお掃除、小さなゴミをパワフルキャッチ、排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない邪魔にならないコンパクト設計オーバーヒート防止の安全設計
材質ABS
寸法(mm)85×61×85
使用電池単三乾電池2本使用(別売)
受験勉強に!LAP機能でタイパ判定、勉強ペースを見える化・分析。過去問のペース配分や一日の勉強バランスを整えて学習効率UP!。時間経過に合わせて円形のメモリが減っていくので時間を視覚的に実感できます。タイマーはダイヤル操作で感覚的に操作でき、最大120分まで設定可能。光ってお知らせ機能で静かな場所でも使用できます。時刻表示の時計モード付。
寸法(mm)73×72×28
主要材質本体:ABS
受験勉強に!LAP機能でタイパ判定、勉強ペースを見える化・分析。過去問のペース配分や一日の勉強バランスを整えて学習効率UP!。時間経過に合わせて円形のメモリが減っていくので時間を視覚的に実感できます。タイマーはダイヤル操作で感覚的に操作でき、最大121分まで設定可能。光ってお知らせ機能で静かな場所でも使用できます。時刻表示の時計モード付。
寸法(mm)73×72×28
色ライトブルー
主要材質本体:ABS
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
時間が見やすい起き上がり液晶。机に寝かせて置いて数字がはっきり見えます!
消音設定が可能で、タイムアップを光ってお知らせします。
塾・図書館などの音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
時計モードに切り替え可能。カウントアップ機能付きで勉強にもっと便利!
設定時間カウントダウン時:最大99分50秒、最小10秒、カウントアップ時:最大99分59秒
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
材質ABS
主要材質主要材質=ABS
表示形式デジタル
設置方法スタンド
時計機能○
サイズ(mm)95×76×27
音量(dB)約55~65
アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
耳栓つけて集中力アップ!サヨナラ雑念(遮音レベル★★★★)試験勉強の効率アップに!携帯に便利なシリコンケース付 遮音値 SNR35dB
寸法(mm)【耳栓】13×24×12.5
ケース寸法(mm)46×30×20
1セット(4ペア)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
勉強セットや工作セットなど、必要なものまとめて整理整頓!
片手で家じゅう持ち運べるから、サッとはじめてサッとお片付け!
マグネットでピタッ!取り外せるトレイ付。
浅めのトレイだから、必要なもの見つけやすい&取り出しやすい!
スペースの半分は、仕切りがないので大きめのアイテムも収納できます。
B5ノートまで可能。そのまま棚などに保管も可能です。
いれるもの場所決めシール付!
戻す場所を決めて整理整頓を身につけよう。
用途収納
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)260×160×128/(トレイ)200×74×28
質量(g)360
主要材質ABS
おしゃ見えするスタディタイマーでモチベーションプラス♪
大きくて見やすい画面&簡単操作 しっかり時間を意識しながら勉強できます。
アラームは3モード。フラッシュモード時は光ってお知らせ。カフェや図書館など音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。
カウントUP/DOWN機能付き 試験対策や実験の計測にも使えます。
机の上で見やすい自立スタンド付
ペンケースに入るミニサイズ+軽量設計で持ち運びに便利です。
材質ABS
寸法(mm)65×54×21
設定時間カウントダウン時 最大99分59秒 最小10秒、カウントアップ時 最大99分59秒
音量(dB)約60/70
アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
いつでもスキマ時間に効率アップ!学習
いつでもどこでもお気に入りの場所で勉強できる!持ち手付きで持ち運びカンタン汚れてもサッと水拭きでふき取りOK!スリムな厚みで使わないときは隙間に収納
裏面クッション付き
最大A4見開きサイズのノートを置くことができます。
用途デスク
高さ(mm)330
幅(mm)450
奥行(mm)50
質量(g)865
色アイボリー
材質(本体)PP・MDF・ポリエステル
質量(kg)0.865
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×50×330
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
60°の仕切りでペンが埋もれないから見つけやすい&取り出しやすい。勉強や仕事の時間効率アップ。自宅、学校、オフィス、外出先へ、持ち運んで使えるペン立て。磁石でピタッとくっついて、三角の形で安定してスタンド。場所をとらずにスリムにスタンド、狭いデスクで使っても、作業のジャマにならない。シンプルなデザインで、使用する場所を選ばない。小物専用ポケットには、消しゴム、ふせんなどの小物をわけて収納できる。柔らかいシリコン素材。表面は、汚れやホコリが付きにくい、さらさら加工。
材質シリコン・磁石
寸法(mm)75×200×55
両耳タイプ×口元マイクで、学習中の周囲の音が気になりにくいから、どこで勉強していても集中力アップ!
耳を柔らかく包んで、耳が痛くなりにくいソフトイヤーパッドを採用。長時間のオンライン授業でも疲れにくい。
平らにしてコンパクトに収納できるので、荷物の多い小・中学生にピッタリ。外出先、旅行先にも持って行ける!
周囲の雑音をひろいにくく、正面の声をひろってくれる「単一指向性マイク搭載」でクリアに伝わる。
アジャスターで頭の大きさに合わせて調節できるので、子どもの成長に合わせて長く使える。
誤操作による大音量を防ぎ、子どもの耳を守る85dBの音量制限。
用途ヘッドセット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180
質量(g)70(ケーブルを含むと約95)
接続方法有線/3.5mm4極ミニプラグ
タイプ両耳
音量(dB)85(制限)
主要材質ABS
イヤホン形状オーバーヘッド型
コード長さ(m)約1.5
装着方式両耳
時間を設定してスタートボタンを押すと、「3・2・1」カウントが表示され、やる気・集中力を高められます。時間の経過とともにデジタル表示の色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感でき、集中力を高められます。目標タイムを意識して学習を続けることで、学習スピードの向上にも役立ちます。ダイヤル操作で時間を設定できるので、さっと勉強を始められます。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので、超過時間の計測が可能です。カウントダウン終了を、「ピピピピッ♪」の電子音と、上部のボタンが光ってお知らせします。音のON/OFF設定が可能。図書館や塾など静かな場所でも使用できます。持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。
仕様●設定可能時間:カウントダウン時:最大60分/最小1分、カウントアップ時:最大60分●電子アラーム:音あり⇔なしの切替式、鳴動時間:約60秒
材質ABS
寸法(mm)94×98×50
音量約60~70dB
使用電池単4乾電池2本(別売)
関連キーワード