6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感 SONIC(ソニック・文具) 動画あり
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。 時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。 カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。 カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。 ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪ 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
設定時間最大:60分 材質ABS 主要材質主要材質=ABS 表示形式アナログ カウントダウン機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック・文具) 動画あり
時間を設定してスタートボタンを押すと、「3・2・1」カウントが表示され、やる気・集中力を高められます。時間の経過とともにデジタル表示の色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感でき、集中力を高められます。目標タイムを意識して学習を続けることで、学習スピードの向上にも役立ちます。ダイヤル操作で時間を設定できるので、さっと勉強を始められます。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので、超過時間の計測が可能です。カウントダウン終了を、「ピピピピッ♪」の電子音と、上部のボタンが光ってお知らせします。音のON/OFF設定が可能。図書館や塾など静かな場所でも使用できます。持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。
仕様●設定可能時間:カウントダウン時:最大60分/最小1分、カウントアップ時:最大60分●電子アラーム:音あり⇔なしの切替式、鳴動時間:約60秒 材質ABS 寸法(mm)94×98×50 音量約60~70dB 使用電池単4乾電池2本(別売)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃ見えするスタディタイマーでモチベーションプラス♪ 大きくて見やすい画面&簡単操作 しっかり時間を意識しながら勉強できます。 アラームは3モード。フラッシュモード時は光ってお知らせ。カフェや図書館など音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。 カウントUP/DOWN機能付き 試験対策や実験の計測にも使えます。 机の上で見やすい自立スタンド付 ペンケースに入るミニサイズ+軽量設計で持ち運びに便利です。
材質ABS 寸法(mm)65×54×21 設定時間カウントダウン時 最大99分59秒 最小10秒、カウントアップ時 最大99分59秒 音量(dB)約60/70 アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイマー・デイカウント・時計の3つの機能を3画面で表示できる。 試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブック&365日カレンダーポスターつき。音のON/OFF設定が可能で、タイムアップを『光』または『振動』でお知らせします。
タイマー時間100時間 表示形式デジタル カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン 設置方法スタンド 主要材質ABS 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本) アラーム電子音・振動・消音の切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒 音量(dB)約75 設定時間カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒 寸法(mm)94×72×26
1個
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トキ・サポ デジタルタイマー 光ってお知らせ SONIC(ソニック・文具) 動画あり
時間が見やすい起き上がり液晶。机に寝かせて置いて数字がはっきり見えます! 消音設定が可能で、タイムアップを光ってお知らせします。 塾・図書館などの音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。 時計モードに切り替え可能。カウントアップ機能付きで勉強にもっと便利!
設定時間カウントダウン時:最大99分50秒、最小10秒、カウントアップ時:最大99分59秒 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本) 材質ABS 主要材質主要材質=ABS 表示形式デジタル 設置方法スタンド 時計機能 サイズ(mm)95×76×27 音量(dB)約55~65 アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子供の集中力は長くは続きません、初めての「タイマー式学習法」は30分計から始めましょう! 時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。 時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。 カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪ 【ダラダラ解消!】親子で実践!タイマーはじめてガイドブックつき。 持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。
用途タイマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×46×101 質量(g)130 アイボリー 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本) アラーム(鳴動時間)最短3秒/最長60秒 音量(dB)(最小)約55/(最大)約65 設定時間(最大)30分 サイズ(cm)10 表示形式アナログ カウントダウン機能 設置方法スタンド
1個
2,398 税込2,638
当日出荷