フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。/強力マグネットフックでキッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。/最大保持荷重1.5kgf/着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ!/上下左右、自由自在に動く可動フック/限られたスペースを有効利用できる薄型フォルム。
商品40×49×21mm
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
材質(本体)ABS・R-POM、(フック)スチール
フック自在回転
摩擦低減設計でリールひもが約10倍ちぎれない(メーカー比)。
タッチ認証に最適。360°回転式クリップ付。
リール部分は裏返り防止機構付。
名札のフラつきをしっかり防止。
下部にはロック機能のあるカードケース用クリップ付で、表示面の落下も防止。
材質(リール)ABS
寸法(mm)32×63×18
フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
特性超強力
色白
耐荷重(kg)3
寸法(mm)48×58×23
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
コンパクトサイズながら強い保持力を実現。
フックでスチール壁面を有効活用。
材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチール
フック自在回転
特性超強力
鉛筆を挿し込むだけの簡単装着
回転繰り出し式で調整も簡単
疲れ難い太軸グリップ
回転繰り出し式の消しゴム付き
材質本体=PP・PC、グリップ=ABS・TPE
寸法(mm)16×128×17
伸縮75cmのリールの裏面には360度回転式のクリップ付
上下出し入れ式でカードを紛失しにくい丈夫なハード表示面
グリーン購入法適合
材質表示面=PC、紐=PET、リール=ABS
サイズ(mm)表示面:96×66
紐長(cm)約90
幅(mm)10
長さ(cm)リール:約75
360°回転式クリップ付の薄型リール
裏返り防止機構
伸縮75cm以内
色ホワイト
材質(リール)ABS
長さ(cm)(リール)約75
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
30°ごとにクリップが回転。
材質表示面=PET クリップ本体=POM レバー=ABS
主要材質表示面=PET クリップ本体=POM レバー=ABS
中紙サイズ(mm)中紙:91×56mm
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
360°回転式クリップ付の薄型リール
開閉式ソフト表示面
裏返り防止機構
安全パーツ/ひも長さ調節機能
ステッチ入りのひも
主要材質表示面=PVC・PP 紐=PET リール=ABS
ひも幅(cm)巾10mm
タテ型チャックタイプ表示面。360°回転式クリップ付。
材質表示面:PO、クリップ:POM
中紙サイズ(mm)56×91
サイズ(mm)68×163×11
1箱(10袋)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
デスクやロッカー等のスチール壁面を有効利用できるマグネットフックです。
最大保持荷重約3kgf。回転式フックで、フックが折りたためます。
小さい穴でも掛けやすいフック形状です。
着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付です。
カラフルな5色展開で、色による管理も可能です。
平らな表面には36mm幅までのラベルシールなどが貼れ、カテゴリー分けするのに便利です。
材質本体:PS、フック:スチール
寸法(mm)約42×70×28
色アソート
耐荷重(kg)約3
1箱(3kg×5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
設定時間最大:60分
材質ABS
主要材質主要材質=ABS
表示形式アナログ
カウントダウン機能○
ヨコ型チャックタイプ表示面。360°回転式クリップ付。クリップも安全ピンも使えます。名刺サイズ対応。
色クリア
材質表示面=PO、クリップ=POM
型ヨコ
サイズ名刺サイズ
タイプチャックタイプ
取付方式安全ピン+クリップ
主要材質表示面=PO、クリップ=POM
中紙サイズ(mm)91×56
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
クイックベアリングを搭載。摩擦によるロープの回転ロスを軽減、メガ高速回転を実現。2重跳び、3重跳び、ハヤブサなど技跳びに最適です。グリップのスポンジの凸凹が子どもの手にフィット!技跳びの細かい手さばきをサポートします!ロープを保護し、遠心力を増幅させるプロテクター付。ラメ入りのグリップで可愛い!
材質ロープ=PVC、グリップ=ABS
グリップ部(mm)32×135×32
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×2.4
クイックベアリングを搭載。摩擦によるロープの回転ロスを軽減、メガ高速回転を実現。2重跳び、3重跳び、ハヤブサなど技跳びに最適です。グリップのスポンジの凸凹が子どもの手にフィット!技跳びの細かい手さばきをサポートします!ロープを保護し、遠心力を増幅させるプロテクター付。
材質ロープ=PVC、グリップ=ABS
グリップ部(mm)32×135×32
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×2.4
自分史上最高記録へクセづきにくい新開発ロープでスピード感MAX!
変形しにくい&絡みにくい×遠心力を生む高比重のロープで跳びやすいWの指あてがポイントの「ワザグリップ」で交差跳び、あや跳びハヤブサなどの技跳びに挑戦!
クイックベアリングを搭載。摩擦によるロープの回転ロスを軽減、メガ高速回転を実現。
用途縄跳び
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(グリップ)27×27×170
ロープ長さ(m)約2.4
質量(g)84
材質(ロープ)PVC/(グリップ)ABS
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
付属品お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
主要材質主要材質=ABS
機能カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB
表示形式アナログ
設定時間60分
設置方法自立
タイマー設定最大:60分
サイズ(mm)192×102×51
カウントダウン機能カウントダウン
クイックベアリングでメガ高速回転、転時の摩擦を軽減します。手にフィットするグリップ付で、技跳びの細かい手さばきをサポート。ロープを保護し、遠心力を増幅させるプロテクター付。
2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。
落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。
狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。
コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
材質難燃性ABS
寸法(mm)45×105×26
コンセント個数3
コンセント形状2P
電源コード(m)1.5
プラグ形状スイング
USBポート2
子供の集中力は長くは続きません、初めての「タイマー式学習法」は30分計から始めましょう!
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【ダラダラ解消!】親子で実践!タイマーはじめてガイドブックつき。お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
【電子アラーム】鳴動時間:3秒
【音量】最小:約65dB⇔最大:約75dB(2段階調節・消音設定可能)
【設定可能時間】最大:30分時間をしっかり意識できるサイズ。
離れても見守れる。スタンドつき・壁掛け穴・磁石つきの3WAYで様々なシーンで使用可能。
材質ABS
寸法(mm)190×190×40
色シルバー
表示形式アナログ
最大設定時間30分
設置方法スタンド/マグネット/壁掛け
カウントダウン機能カウントダウン
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
子供の集中力は長くは続きません、初めての「タイマー式学習法」は30分計から始めましょう!
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【ダラダラ解消!】親子で実践!タイマーはじめてガイドブックつき。
持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。
用途タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×46×101
質量(g)130
色アイボリー
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
アラーム(鳴動時間)最短3秒/最長60秒
音量(dB)(最小)約55/(最大)約65
設定時間(最大)30分
サイズ(cm)10
表示形式アナログ
カウントダウン機能〇
設置方法スタンド
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック
特性超強力
材質本体=ABS・R-POM、フック=スチール、マグネット=超強力マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×36
フック自在回転
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
耐荷重(kg)(垂直方向)約1.5、(水平方向)約1
材質(本体)ABS・R-POM、(フック)スチール
寸法(mm)40×49×21
フック自在回転
インテリアとして置きたくなるおうち型デザイン♪USBポート付卓上コンセント。3つのUSBポートと6つのACコンセントで複数同時給電・充電可能。タテ型タイプで場所を取らずにデスクまわりもスッキリ!。USB Type-A 3ポート(合計 最大5V/2.4A)。シリコン製の煙突の中にUSBポートが3つあります。ACコンセントは6口(合計1400Wまで)。差込口は3方向に向いているので、ACアダプター同士の干渉を防ぎます。お子様やペットのいたずら、感電事故等の予防に役立つコンセントキャップ6個付。(ドア型×2個、窓型×4個)。スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。180°回転するスイングプラグで、狭い場所でも配線しやすい。ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。
材質難熱性ABS
寸法(mm)60×130×60
コンセント個数6
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
機能USBあり
プラグ形状スイングプラグ
関連キーワード