おしゃ見えするスタディタイマーでモチベーションプラス♪
大きくて見やすい画面&簡単操作 しっかり時間を意識しながら勉強できます。
アラームは3モード。フラッシュモード時は光ってお知らせ。カフェや図書館など音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。
カウントUP/DOWN機能付き 試験対策や実験の計測にも使えます。
机の上で見やすい自立スタンド付
ペンケースに入るミニサイズ+軽量設計で持ち運びに便利です。
材質ABS
寸法(mm)65×54×21
設定時間カウントダウン時 最大99分59秒 最小10秒、カウントアップ時 最大99分59秒
音量(dB)約60/70
アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
関連キーワード