2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト 材質ABS 質量(g)280 ケーブル長(m)専用USB:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295 光源LED20個 照度(Lx)最大約750(直下25cm) 光源寿命約30000時間 充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付) アームフレキシブル 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LV-3158-W リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 SONIC(ソニック・文具) 動画あり
円形のライトが全体を面でふわりと照らすのでギラつかず、昼白色で目が疲れにくい。 スイッチひとつでオン・オフ&調光可能。複雑なボタンなくシンプルに使えます。 無段階調光で、お好みの明るさにスイッチ長押しで調整できます。 ぐねぐね曲がるフレキシブルアームは角度も位置も自由自在。 衝撃に強くこわれにくい。
用途リビングに足りてない光を「面」でプラスして目にやさしい!! 円形の面発光でやさしくライトアップ。カンタン操作&調光。 フレキシブルアームで角度自在&こわれにくい。 卓上スタンド照度JIS規格A型相当の学習に適したスペック。 付属品専用ACアダプター ホワイト 主要材質ABS 照度(Lx)最大:約1130(直下40cm点灯時) 光源寿命約30000時間 JIS照度JIS規格A型相当 サイズ(mm)150×360×290mm アズワン品番64-8822-50
1個
3,498 税込3,848
当日出荷