2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪。鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー。乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)。充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)。モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能。フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構。倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構。短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)。六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン
材質ABS 寸法(mm)96×165×99 電源全自動 充電時間(分)約90 使用可能回数満充電で約600回 ※連続使用時 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
時間を設定してスタートボタンを押すと、「3・2・1」カウントが表示され、やる気・集中力を高められます。時間の経過とともにデジタル表示の色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感でき、集中力を高められます。目標タイムを意識して学習を続けることで、学習スピードの向上にも役立ちます。ダイヤル操作で時間を設定できるので、さっと勉強を始められます。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので、超過時間の計測が可能です。カウントダウン終了を、「ピピピピッ♪」の電子音と、上部のボタンが光ってお知らせします。音のON/OFF設定が可能。図書館や塾など静かな場所でも使用できます。持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。
仕様●設定可能時間:カウントダウン時:最大60分/最小1分、カウントアップ時:最大60分●電子アラーム:音あり⇔なしの切替式、鳴動時間:約60秒 材質ABS 寸法(mm)94×98×50 音量約60~70dB 使用電池単4乾電池2本(別売)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード