3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 質量(kg)15 ブラック(黒) タイプ水平天井専用 取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6 適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 質量(kg)15 ホワイト(白) タイプ水平天井専用 取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6 適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダー GIKEN(川口技研) カスタマイズ可
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干! 凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。 施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。 BEAUTIFUL AND RELIABLE! 物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。 4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。 吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 質量(kg)15(目安) BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白) 高さ(mm)200~600 タイプ水平天井専用 取付寸法(mm)450~1820 材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄 取付穴寸法(mm)69×87.6 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,900 税込25,190
14日以内出荷