「ホスメイト」の検索結果
手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。
竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。
入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。
竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。
種類室内壁付型
仕様アーム折りたたみ収納
材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス
許容荷重(kg)(目安)12
アームを収納すれば窓額縁内側の空間に収まる為、邪魔になりません。
サッシの室内側額縁にネジ止めするだけなので、後付けも可能です。
取付はネジ止めです。化粧カバー付きですから見栄えもスッキリ。
用途窓枠を利用して室内で物干ができます。
種類室内壁付型
付属品ステンレス木ネジ Φ4.8×40 3本
材質(本体)POM、(内部メカ)亜鉛ダイカスト、(カバー)AES樹脂
耐荷重(kg)(アーム先端下向き1本当り)12(本体)
アーム長さ(mm)230
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
種類昇降式
昇降幅(mm)0~1000
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550
材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装
種類壁付型
耐荷重(kg)30(2本使用時)