5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用 仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり) 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 許容荷重(kg)(目安)20 アーム長さ(mm)430 角度調整範囲左右各3度 取付厚(mm)10
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 動画あり
施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ 仕様荷重目安ガイド 種別操作棒/着脱式 材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg)(目安)8 種類昇降式 昇降幅(mm)0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm)(物干し時)878 アーム長さ(mm)450 ベースZA型 干す量20kg(目安)/2本1組 アーム水平
1組(2本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類軒天用 仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 許容荷重(kg)(目安)20 アーム長さ(mm)700 角度調整範囲左右各3度
1セット(2本)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)