施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
種類昇降式
昇降幅(mm)0~1000
こんなお得な商品も!
室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。
操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。
使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
種類昇降式
材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装
許容荷重(kg)(目安)8
内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
種類昇降式
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
昇降幅(mm)0~1000
ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。
天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。
リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。
ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
内径(Φmm)(SPC)39
取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)(SPC)54
関連キーワード