コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550
材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装
種類壁付型
耐荷重(kg)30(2本使用時)
ホシェアは壁面に取付ける室内物干です。物干し竿を用意する必要が無く、左右2本のアームを使うことでとてもスタイリッシュに洗濯物を干せます。シャツ類は乾いたら壁に寄せて掛けたままにしておけます。また、衣類掛けとして使う場合も、アームを90°にする事で従来の衣類掛けにない使い方ができます。「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。かんたん操作で手間なく使え、それでいてスマート。インテリアにとけこむ「室内物干×衣類掛け」。ひと・場所・シーンに合わせて、柔軟に使い分けできます。ホシェアは、かんたん操作でだれにでも使いやすいのが特長です。さらにインテリアになじむデザインとひとり分にちょうどいいサイズで、家のあちこちに設置しやすくなっているので、「洗濯物干しはみんなでやる」家事シェアにぴったりです。左右のアームを動かすだけのかんたん操作。
アームの動きで様々な使いみち。物干し竿を使わないから簡単・スマート。ひとり分にちょうどいいサイズ。乾いたシャツはサッと「寄せ収納」。固定のフックを装備。フックはカバーに隠れるので見た目がスッキリ。
幅(mm)600(アーム収納~90°)、1140(アーム180°)
全長(mm)1140
材質/仕上本体:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上アルミパイプ(アルマイト仕上)上部カバー/本体カバー:AES樹脂、フック:鉄(塗装仕上げ)、アーム:鉄/ASA樹脂/ポリアセタール、本体取付ネジ:ステンレス
質量(kg)アーム1本あたり:5まで、フック1個あたり:3まで
色シルキーホワイト
種類物干竿
アズワン品番65-2493-85
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス
総幅(mm)(物干し時)886
アーム長さ(mm)500
ベースZAN型
干す量20kg(目安)/2本1組
アーム斜め25°
関連キーワード