種類物干竿
セット内容PM-25物干し竿(長さ2.56m/竿径32mm)、専用竿止め金具
材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ)
材質(本体)(物干し竿)ステンレス
材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー
材質(エンドキャップ)樹脂
1セット
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別室内用
色(本体)ホワイト
耐荷重(kg)15
材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)
材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
内径(Φmm)(SPC)39
取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)(SPC)54
日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。それが四角いカタチのQL型です。四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種類物干竿
耐荷重(kg)15
材質(キャップ)シリコーンゴム(コーティング仕上)
材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)
色(本体)BK色(ブラック)
使用場所室内用
ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。
用途軒天用物干
付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本
材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール
材質(ねじ部)ステンレス
竿長(mm)1820
ポール径(Φmm)15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上
内径(Φmm)(SPC)39
取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)(SPC)54
色(本体)ホワイト
出幅(mm)【QLHフック】63
ホシェアは壁面に取付ける室内物干です。物干し竿を用意する必要が無く、左右2本のアームを使うことでとてもスタイリッシュに洗濯物を干せます。シャツ類は乾いたら壁に寄せて掛けたままにしておけます。また、衣類掛けとして使う場合も、アームを90°にする事で従来の衣類掛けにない使い方ができます。「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。かんたん操作で手間なく使え、それでいてスマート。インテリアにとけこむ「室内物干×衣類掛け」。ひと・場所・シーンに合わせて、柔軟に使い分けできます。ホシェアは、かんたん操作でだれにでも使いやすいのが特長です。さらにインテリアになじむデザインとひとり分にちょうどいいサイズで、家のあちこちに設置しやすくなっているので、「洗濯物干しはみんなでやる」家事シェアにぴったりです。左右のアームを動かすだけのかんたん操作。
アームの動きで様々な使いみち。物干し竿を使わないから簡単・スマート。ひとり分にちょうどいいサイズ。乾いたシャツはサッと「寄せ収納」。固定のフックを装備。フックはカバーに隠れるので見た目がスッキリ。
幅(mm)600(アーム収納~90°)、1140(アーム180°)
全長(mm)1140
材質/仕上本体:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上アルミパイプ(アルマイト仕上)上部カバー/本体カバー:AES樹脂、フック:鉄(塗装仕上げ)、アーム:鉄/ASA樹脂/ポリアセタール、本体取付ネジ:ステンレス
質量(kg)アーム1本あたり:5まで、フック1個あたり:3まで
色シルキーホワイト
種類物干竿
アズワン品番65-2493-85
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード