カテゴリ

  • 建築金物(9)
絞り込み
ブランド
  • GIKEN(川口技研)
  • NASTA(ナスタ)(10)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(7)
  • 宇佐美工業(3)
  • IK(2)
  • 旭トステム外装(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(33)
  • アルフィン(旧:共和)(25)
  • シルファー(20)
  • 城東テクノ(17)
  • バクマ工業(12)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 大塚刷毛製造(8)
  • エスケー化研(8)
  • 三菱電機(7)
  • ロックペイント(7)
  • ユニックス(6)
  • BXカネシン(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軒天」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホスクリーン 軒天用物干 SPU型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用物干 SPU型GIKEN(川口技研)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。
用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレス竿長(mm)1820ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用物干 SPI型GIKEN(川口技研)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレスリング外径(Φmm)61リング内径(Φmm)43材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68リング厚(mm)13
軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本 GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本GIKEN(川口技研)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
すっきりとした1本シャフトタイプ。
仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装長さ(mm)560~780許容荷重(kg)(目安)20※2本時種類軒天用アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度高さ調節0~220mm(無段階)取付厚(mm)10
ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様GIKEN(川口技研)
10,980税込12,078
1組(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)886アーム長さ(mm)500ベースZAN型干す量20kg(目安)/2本1組アーム斜め25°
ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1組(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(2本)ほか
3日以内出荷
2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類軒天用仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20アーム長さ(mm)700角度調整範囲左右各3度
軒下浴室用物干金物 ロング GIKEN(川口技研)軒下浴室用物干金物 ロングGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用種類天井吊型全長(mm)855付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他参考使用荷重(kg)20呼称ロングアズワン品番65-2492-76
軒下浴室用物干金物 GIKEN(川口技研)軒下浴室用物干金物GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用種類天井吊型全長(mm)655付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他参考使用荷重(kg)20呼称標準
軒天用ホスクリーン GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーンGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度取付厚(mm)10
軒天塗装特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら