6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用 仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり) 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 許容荷重(kg)(目安)20 アーム長さ(mm)430 角度調整範囲左右各3度 取付厚(mm)10
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用 種類天井吊型 全長(mm)655 付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本 材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他 参考使用荷重(kg)20 呼称標準
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用 ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用 種類天井吊型 全長(mm)855 付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本 材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他 参考使用荷重(kg)20 呼称ロング アズワン品番65-2492-76
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

すっきりとした1本シャフトタイプ。
仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり) 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 長さ(mm)560~780 許容荷重(kg)(目安)20※2本時 種類軒天用 アーム長さ(mm)430 角度調整範囲左右各3度 高さ調節0~220mm(無段階) 取付厚(mm)10
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ