「電圧 測定 記録」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Vega の VEGABAR 38 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 バールの Bluetooth セラミック圧力センサディスプレイを備え、密閉用の衛生的な EPDM フィッティングを使用しています。見やすい色の 360 ° スイッ
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 38●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7277-68
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 バールの Bluetooth 金属製圧力センサと IO リンクを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +13
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67
アズワン品番65-7277-48
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。100 bar Bluetooth 金属製圧力センサを備え、M12 コネクタを使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:100バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67
アズワン品番65-7278-49
1個
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 バールの Bluetooth 金属製圧力センサを備え、密閉用の衛生的な EPDM フィッティングを使用しています。色付き 360 ° スイッチングステータスディス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7277-44
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バール Bluetooth 金属製圧力センサと IO リンクを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67
アズワン品番65-7277-85
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 バールの Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイと IO リンクを備え、密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を使用しています。見やすい色
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 39●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67
アズワン品番65-7278-56
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Vega の VEGABAR 38 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 バールの Bluetooth セラミック圧力センサディスプレイを備え、シーリングの EPDM に衛生的に適合します。見やすい色の 360 ° スイッチングステー
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 38●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67
アズワン品番65-7277-75
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。600 bar Bluetooth 金属製圧力センサを備え、M12 コネクタを使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:600バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7277-54
1個
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 バールの Bluetooth セラミック圧力センサと IO リンク M12 コネクタを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)
アズワン品番65-7277-52
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)
アズワン品番65-7278-50
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 38 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バールの Bluetooth セラミック圧力センサディスプレイを備え、密閉用 EPDM の衛生的な管として使用されています。見やすい色の 360 ° スイッチン
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 38●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7278-57
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 bar の Bluetooth セラミック圧力センサを備え、シーリングの衛生 EPDM を使用しています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G 1●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7033
アズワン品番65-7277-42
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バールの Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイと IO リンクを備え、密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を使用しています。見やすい色の 360 ° スイッチングステータス表示及びディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 39●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7048
アズワン品番65-7277-65
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 バールの Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイと IO リンクを備え、密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を使用しています。見やすい色の 360 ° スイッチングステータス表示及びディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 39●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:+130℃●コード番号:206-7047
アズワン品番65-7324-43
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。IO リンク付き 1 バール Bluetooth 金属製圧力センサを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7278-38
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。IO リンク M12 コネクタ付きの 1 バール Bluetooth セラミック圧力センサを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67
アズワン品番65-7277-49
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バール Bluetooth セラミック圧力センサと IO リンク M12 コネクタを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67
アズワン品番65-7277-67
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)
アズワン品番65-7278-63
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:206-7025
アズワン品番65-7278-47
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。100 bar の Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイ( IO-Link 対応)と密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を備えています。見やすい色の 360 ° スイッチングステータス表示及びディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:100バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 39●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7045
アズワン品番65-7277-56
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
関連キーワード