「4-20ma出力器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。1 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:100バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7023
アズワン品番65-7277-71
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。25 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)
アズワン品番65-7277-84
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。100 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7277-70
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。1 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7277-43
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 18 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。セラミック測定セルの最大過負荷及び真空耐性により設備の可用性を高めています。1 bar のセラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 18●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)
アズワン品番65-7279-33
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:206-7025
アズワン品番65-7278-47
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)
アズワン品番65-7278-63
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 18 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。セラミック測定セルの最大過負荷及び真空耐性により設備の可用性を高めています。10 bar のセラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 18●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7277-80
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)
アズワン品番65-7278-50
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 18 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。セラミック測定セルの最大過負荷及び真空耐性により設備の可用性を高めています。25 bar のセラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 18●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67
アズワン品番65-7334-75
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
関連キーワード