- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ノートン(サンゴバン)
- 2ページ目
2ページ目: ノートン(サンゴバン)のすべての商品
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。
用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。
砥材WA
適合材木材・プラスチック・金属など
セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質セラミック砥粒SG
砥材セラミックSG
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500
適合材一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)125
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、油砥石として使われています。
用途刃物類の刃先付け、精密部品の表面研磨、極精密な微細加工などの精密仕上げ。
粒度#600相当
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属のあら磨き、塗料剥ぎ、微小バリ除去。
粒度P150番仕上り相当(粗目)
適合材金属
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)102×16/15
1箱(2枚)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。
適合100mmディスクグラインダ用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムの専用アタッチメントです。ディスクのトップ、サイド、ボトムの使用ができる「3D不織布ディスク」専用にデザインしています。50mm(2インチ)ディスク用です。
用途クイックチェンジ専用アタッチメント。
以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。
-50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスク
トラスコ品番423-2470
材質プラスチック
軸径(Φmm)6
質量(g)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)17
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
外径(Φmm)25
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」により、従来品よりも高い耐久性とスピーディーな作業をもたらします。砥粒コートが厚いのでサビ取りや細ビート除去でも、不織布が破損しにくく、安定した耐久性を誇ります。不織布がオープン構造のためアルミなどのワーク材の目づまりが抑制されます。石材のクリーニングも可能です。セラミック砥粒を業界で初めて使用した不織布ディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバリ取り、サビ取り、目消し、塗装はがし、下地処理に。
トラスコ品番413-4001
材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒
厚さ(mm)13.0
質量(g)110
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100Dディスクグラインダー
1パック(5個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。塗装・コーティング前の足付け作業、汚れ落とし、仕上研磨用途に最適です。「ヴォルテックス(TM)3D不織布ディスク」で研磨後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の塗装、コーティング前の足付け処理、汚れ落とし、仕上げ研磨、目消し作業に。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)7.0
軸長(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
粒度400
仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用
トラスコ品番413-3935
材質砥材:アルミナ砥粒
質量(g)2
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性
トラスコ品番684-2728
材質セラミック砥粒SGブレイズ
粒度46
砥材SGB+
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12300
硬度X
刃厚(mm)1.2
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)125
穴径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
RAZORSTAR次世代セラミック砥粒を使用した超高速研削で超長寿命なクイックチェンジディスクです。 独自の砥粒形状とスペシャル耐熱コーティングの使用によりワーク材の焼けを最小化します。手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。
用途ステンレス、普通炭素鋼、特殊鋼、鋳物、アルミなどの重研削・面取り・粗バリ取り作業に
トラスコ品番697-4544
材質次世代セラミック砥粒 レザースター 990S
長さ(mm)50
幅(mm)50
粒度36+
厚さ(mm)1.2
色イエロー
1箱(25個)
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質アランダム砥粒A
砥材アランダム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500
適合材一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)125
シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。
切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。
硬質ボンドで耐久性抜群です。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用
材質レジノイド
粒度46
砥材A
穴径(Φmm)25.4
硬度T
最高使用周速度(m/min)72
フラップディスク・研削砥石に代わるコスト重視のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物の研削用ディスクです。 アルミナ砥粒+ガルバナイズドファイバーで豪快な研削力を発揮します。
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質ガルバナイズドファイバー、アルミナ砥粒。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の中磨き、塗料剥ぎ、化粧仕上げ。
粒度P240番仕上り相当(中目)
適合材金属
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)102×16/15
1箱(2枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
用途鋳鉄管などの非金属の切断に。
穴径(Φmm)20
使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管切断に最適です。レジノイド砥石非170%の切断スピード、80倍以上の耐久性です。レジノイド砥石のように外径痩せが無いため一定の切り込み深さを確保できます。
用途ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物製品など。
主要切断材料ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物
外径(Φmm)306
刃厚(mm)3.6
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター
トラスコ品番825-2522
材質人工ダイヤモンド
質量(g)1800
最高回転数(min-1[r.p.m])6200
1枚
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
材料の形状を守りながら表面だけを削ります。材料のヤケを抑制する「クリーンボンドテクノロジー」を採用しています。カラーコードで簡単に粒度が分かります。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ。
適合材ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物など
材質砥材:アルミナ砥粒(A/O)
使用工具ベルトサンダー
シリコンカーバイド砥粒をナイロン地の不織布に塗布したベアテックスRをディスクブラシ状に成型しました。砥粒密度が高いので軽いストロークで高い研磨力を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチックの表面処理。
粒度#36、120
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチック
トラスコ品番825-2540
材質不織布砥材:シリコンカーバイド砥粒
色オレンジ
質量(g)90
穴径(Φmm)16
最高回転数(min-1[r.p.m])4200
最高使用周速度(m/s[m/min])70(4200)
外径(Φmm)100
1箱(50個)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
アスファルト・コンクリート切断兼用です。スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。
用途アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。
適合材アスファルト、コンクリート
穴径(Φmm)27
仕様湿式コンクリートカッター
材質人工ダイヤモンド
様々なワーク材に対応する特殊製法を駆使したダイヤモンドブレードです。シンメトリック(左右対称)レイヤーデザインで両方向切断が可能です。
用途ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など。
適合材ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など
外径(Φmm)306
穴径(Φmm)30.5
刃厚(mm)3.6
仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター
トラスコ品番825-2523
材質人工ダイヤモンド
質量(g)1850
最高回転数(min-1[r.p.m])6200
1枚
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。
適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
穴径(Φmm)30.5
刃厚(mm)3
仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター
材質人工ダイヤモンド
クラス最速の切断スピードを誇る定番ブレードです。硬質コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応しています。低出力電動カッターとの相性も抜群です両方向切断が可能です。
用途硬質コンクリート、コンクリート二次製品など。
適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
穴径(Φmm)30.5
刃厚(mm)3.6
仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター
材質人工ダイヤモンド
定番のノートンインディア油砥石です。型崩れが少なくスムーズです。
用途金型処理から、面出し、表面処理に最適です。
仕様手研磨用
材質アルミナ砥粒
用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業
粒度#60
適合材チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼
トラスコ品番825-2544
寸法(mm)100×915
質量(g)145
1箱(10本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
質量(g)72
ペーパー寸法(mm)25
外径(mm)100
穴径(Φmm)16
種別マジック式
材質不織布ディスク