3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭の上にのせてそのまま押しつけ、あごひもを止めれば装着完了。約3秒で頭を守ることができます。カバーは全6色展開。避難時に子供の人数などを把握しやすいように、学年ごとにカラーリングすることができます。学校のロッカーや、防災ずきんカバーに収納可能サイズ。通常はフラットな形状のため収納場所にも困りません。ポリエチレン製のためとても軽く、首に負担がかからないのでお子さまもラクに被れます。火災の際を想定した燃焼実験を行った結果、直接火をつけても数秒後には自然消化。高い難燃性※が認められています。※難燃合格グレードUL-94 HBF(イノアックP・E-ライト使用)
外形寸法(mm)260×230×40 質量(g)約120(あご紐を含む) 頭囲(cm)50~54 材質本体/PE樹脂、カバー・あご紐/PES生地
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭で押して、3秒装着! 頭の上にのせてそのまま押しつけ、あごひもを止めれば装着完了!約3秒で頭を守ることができます。 ポリエチレン製のためとても軽く、首に負担がかからないのでお子さまから高齢者までラクに被れます。 火災の際を想定した燃焼実験を行った結果、直接火をつけても数秒後には自然消化。炎から頭を守る難燃素材を使用しています。※難燃合格グレードUL-94 HBF(イノアックP・E-ライト使用) 日本防炎協会が定める防災頭巾の耐衝撃試験※を行った結果、防災頭巾の約5倍の高い衝撃緩衝能力を発揮。落下物などから頭をしっかり守ります。※日本防炎協会の防災頭巾の耐衝撃試験に準拠した試験方法「5キロの鉄の重りを10センチの高さから落下させる」を実施 コンパクトタイプはデスクの引き出しや、本棚に収納可能サイズ。
材質本体:PE樹脂、あご紐:PP樹脂
1セット(10個)ほか
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に装着できるライフジャケット。安定した浮力で、二次災害にも備えます。(適用体重40kg以下)日常では、学校のイスに装着し、正しい姿勢を習慣づけるクッションとして使用できます。災害時には、防災ずきんとライフジャケットになり、お子さんの安全を確保します。ポリエチレン製のためとても軽く、首に負担がかからないのでお子さまもラクに被れます。(適応サイズ50cm~54cm)火災の際を想定した燃焼実験を行った結果、直接火をつけても数秒後には自然消化。高い難燃性(※1)が認められています。(カバーは防炎加工済)日本防炎協会が定める防災頭巾の耐衝撃試験(※2)を行った結果、防災頭巾の約5倍の高い衝撃緩衝能力を発揮。落下物などから頭をしっかり守ります。※1 難燃合格グレードUL-94 HBF(イノアックP・E-ライト使用)※2 日本防炎協会の防災頭巾の耐衝撃試験に準拠した試験方法:「5キロの鉄の重りを10センチの高さから落下させる」を実施
セット内容でるキャップforkids、ライフジャケット 本体寸法(身体装着時)肩幅320×身幅330×着丈430mm、(イス装着時)幅330×奥行350×高さ380mm 質量(g)約650(キャップ部約120) 適合サイズ(頭の外周サイズ)50~54cm 材質【でるキャップforkids】本体/PE樹脂、カバー・あご紐/PES生地、【ライフジャケット】中身/PES樹脂、PU樹脂・カバー/(表地・裏地)PES生地・ベルト/PP樹脂・バックル/合成樹脂 アズワン品番63-8464-72
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷