17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。 半透明 長さ(mm)1000 材質シリコーンゲル
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 半透明 材質シリコーンゲル
1シート(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ) 形状丸形 半透明 接続ねじ両端おねじ 接続方式耐久性 材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 特性防振
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイカSNシート
荷重に合わせて分割したり、枚数を増やすことで幅広い荷重域に対応出来ます。固定が無く、機器の下に敷いたり挟み込むだけで簡単に設置出来ます。共振倍率が小さく、横揺れが少なくて安定しています。
用途試験機器、光学機器、電子機器、OA機器など各種機器の防振。 幅(mm)100 長さ(mm)100 厚さ(mm)7 材質シリコーンゲル 質量(g)30
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。高弾性ウレタンフォーム採用で寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。撥水・防水カバータイプは撥水性が高く失禁などによる汚染を防ぎます。通気カバータイプは吸湿速乾性でさらっと快適です。新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。
洗濯方法中身/洗濯可(40℃以下)、カバー/洗濯可(60℃以下) 材質中身/ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル、カバー/ポリエステル(制菌加工・SEK赤ラベル) タイプ通気カバー 適合急に痩せてきた方、寝返りがうまく打てないことがある方、むくみが出やすい方、関節が動かしにくくなってきた方(目安)
1枚
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304) ねじ径M6 形状丸形 質量(g)33 全高(mm)40 接続ねじおねじ・プレート 外寸(mm)60×36 接続方式耐久性 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 伸び(%)340 引張強度(MPa)0.03 材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 特性防振 ゲル高さ(mm)22
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。 ねじ径M10 形状丸形 質量(g)400 全高(mm)64 接続ねじおねじ・プレート 外寸(mm)132×85 接続方式耐久性 材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM 特性防振 ゲル高さ(mm)34
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ) 形状丸形 全高(mm)47 接続ねじ両端おねじ 外寸(mm)Φ28 接続方式耐久性 使用周波数(Hz)(推奨)14~ 材質(ボルト)真鍮 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ 特性防振 ゲル高さ(mm)23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた体圧分散効果のαGELを使用した3層構造クッション。 撥水・防水カバー、吸湿・速乾カバーの2タイプから選べます。
ブルー 材質(中身)アルファゲル、ウレタンフォーム、(カバー上面・側面)ポリエステル、ウレタン、(カバー底面)ポリエステル、メタクリル 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×60 松吉医科器械コード23-2535-00
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。高弾性ウレタンフォーム採用で、寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。吸湿速乾性でいつでもさらっと快適です。新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。
適合急に痩せてきた方、寝返りがうまく打てないことがある方、むくみが出やすい方、関節が動かしにくくなってきた方(目安) 材質本体/ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル、カバー/ポリエステル(制菌加工・SEK赤ラベル) サイズレギュラー アズワン品番64-4013-55 洗濯方法本体/洗濯可(40℃以下)、カバー/洗濯可(60℃以下) 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)100×195×10
1枚
94,980 税込104,478
5日以内出荷

床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。高弾性ウレタンフォーム採用で寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。撥水・防水カバータイプは撥水性が高く失禁などによる汚染を防ぎます。通気カバータイプは吸湿速乾性でさらっと快適です。新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。
1枚
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床ずれ防止と快適な睡眠。そして、できる限り自分の力でがんばりたい。『寝返りサポートマットレス』。独自の加工と素材により、従来難しいとされていた体重の軽い方から重い方まで、オールマイティに対応できるマットレスを実現しました。硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。空気や水を通しやすい無膜ウレタンを採用することにより、暑さによるムレを軽減し、マットレス洗浄後の乾燥時間を有膜ウレタンの1/6に短縮しました。また、無膜ウレタンは耐久性に優れており、へたりに対しても強くなっています。
材質【中身】ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル、【カバー】ポリエステル 設置方法リプレイスメントタイプ
1枚
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床ずれ防止と快適な睡眠。そして、できる限り自分の力でがんばりたい。『寝返りサポートマットレス』。独自の加工と素材により、従来難しいとされていた体重の軽い方から重い方まで、オールマイティに対応できるマットレスを実現しました。硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。空気や水を通しやすい無膜ウレタンを採用することにより、暑さによるムレを軽減し、マットレス洗浄後の乾燥時間を有膜ウレタンの1/6に短縮しました。また、無膜ウレタンは耐久性に優れており、へたりに対しても強くなっています。
材質【中身】ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル、【カバー】表地/ポリエステル・裏地/ポリウレタン 設置方法リプレイスメントタイプ
1枚
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多機能素材αGELとウレタンフォーム3層の積層構造により、体圧分散と動きやすさの絶妙なバランスを実現。 中層の腰部にαGELを搭載。背上げ時にお尻を支えて底づきを防止します。 交換タイプ。
材質マット/アルファゲル・ウレタンフォーム、カバー/ポリウレタン・ポリエステル(防水・制菌)
1枚
96,980 税込106,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今までの医療・介護用マットレスは「抗菌」加工の製品はありましたが「抗ウイルス」 加工の製品はありませんでした。多くのご要望をいただき、業界で初めて「抗菌」および 「抗ウイルス」のダブル加工の製品を開発いたしました。医療・介護用マットレス初「抗ウイルス」「抗菌」のW加工カバー仕様です。床ずれ防止と快適な睡眠。そして、できる限り自分の力でがんばりたい。『寝返りサポートマットレス』。独自の加工と素材により、従来難しいとされていた体重の軽い方から重い方まで、オールマイティに対応できるマットレスを実現しました。硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。空気や水を通しやすい無膜ウレタンを採用することにより、暑さによるムレを軽減し、マットレス洗浄後の乾燥時間を有膜ウレタンの1/6に短縮しました。また、無膜ウレタンは耐久性に優れており、へたりに対しても強くなっています。
設置方法リプレイスメントタイプ
1枚
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今までの医療・介護用マットレスは「抗菌」加工の製品はありましたが「抗ウイルス」 加工の製品はありませんでした。多くのご要望をいただき、業界で初めて「抗菌」および 「抗ウイルス」のダブル加工の製品を開発いたしました。医療・介護用マットレス初「抗ウイルス」「抗菌」のW加工カバー仕様です。床ずれ防止と快適な睡眠。そして、できる限り自分の力でがんばりたい。『寝返りサポートマットレス』。独自の加工と素材により、従来難しいとされていた体重の軽い方から重い方まで、オールマイティに対応できるマットレスを実現しました。硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。空気や水を通しやすい無膜ウレタンを採用することにより、暑さによるムレを軽減し、マットレス洗浄後の乾燥時間を有膜ウレタンの1/6に短縮しました。また、無膜ウレタンは耐久性に優れており、へたりに対しても強くなっています。
材質【中身】ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル、【カバー】表地/ポリエステル・裏地/ポリウレタン 設置方法リプレイスメントタイプ
1枚
149,800 税込164,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)