1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。 ねじ径M10 形状丸形 質量(g)400 全高(mm)64 接続ねじおねじ・プレート 外寸(mm)132×85 接続方式耐久性 材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM 特性防振 ゲル高さ(mm)34
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)