「振動 吸収 ゲル」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。
上下面にボルトが一体成型されたタイプです。
4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。
材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)
形状丸形
色半透明
接続ねじ両端おねじ
接続方式耐久性
材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ
材質(防振ゴム)シリコーンゲル
特性防振
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。
底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。
4点支持で5~50kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。
材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)
ねじ径M6
形状丸形
質量(g)33
全高(mm)40
接続ねじおねじ・プレート
外寸(mm)60×36
接続方式耐久性
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
伸び(%)340
引張強度(MPa)0.03
材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ
材質(防振ゴム)シリコーンゲル
特性防振
ゲル高さ(mm)22
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色半透明
長さ(mm)1000
材質シリコーンゲル
関連キーワード