2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304) ねじ径M6 形状丸形 質量(g)33 全高(mm)40 接続ねじおねじ・プレート 外寸(mm)60×36 接続方式耐久性 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 伸び(%)340 引張強度(MPa)0.03 材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 特性防振 ゲル高さ(mm)22
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。 ねじ径M10 形状丸形 質量(g)400 全高(mm)64 接続ねじおねじ・プレート 外寸(mm)132×85 接続方式耐久性 材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM 特性防振 ゲル高さ(mm)34
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ