12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)13 寸法(mm)13×4×10 ケース形状モールド 高さ(mm)10 奥行(mm)4 シリーズMB 定格電力(W)0.5 終端スタイルThrough Hole テクノロジー金属箔
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(mm)7.9 寸法(mm)7.9×2.3×8.3 ケース形状モールド 高さ(mm)8.3 奥行(mm)2.3 シリーズMC 抵抗(kΩ)5 定格電力(W)0.3 許容差±0.01% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルThrough Hole リードピッチ(mm)5.08 テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)0±2.5
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

仕様高精度抵抗器、MCYシリーズ. 温度係数: ±2.5 ppm/℃ 高精度で許容差±0.01 % 長さ(mm)7.9 寸法(mm)7.9×2.3×8.3 ケース形状モールド 高さ(mm)8.3 奥行(mm)2.3 シリーズMCY 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)0.3 許容差±0.01% 終端スタイルラジアル リードピッチ(mm)5.08 温度係数(ppm/℃)±2.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

定格電力(W)0.3 テクノロジー金属箔 シリーズMA ケース形状モールド 終端スタイルThrough Hole 寸法(mm)7.9×2.8×8.3 長さ(mm)7.9 奥行(mm)2.8 高さ(mm)8.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ 長さ(mm)5.6 寸法(mm)5.6×2.2×6.2 ケース形状モールド 高さ(mm)6.2 奥行(mm)2.2 シリーズFLA 定格電力(W)0.125 許容差±0.05% 終端スタイルラジアル リードピッチ(mm)2.54 温度係数(ppm/℃)±5
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

許容差±0.05% 定格電力(W)0.1 温度係数(ppm/℃)±5 寸法(mm)3.2×2.5×2 長さ(mm)3.2 奥行(mm)2.5 高さ(mm)2 動作温度範囲(℃)-65~+175 ケース形状モールド 仕様高精度チップ抵抗器、MPシリーズ. チップ抵抗器、温度係数±5 ppm/℃ 高精度、許容差±0.05 %
1袋(10個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ 長さ(mm)7.5 寸法(mm)7.5×2.2×6.2 ケース形状モールド 高さ(mm)6.2 奥行(mm)2.2 シリーズFLC 定格電力(W)0.25 終端スタイルラジアル 温度係数(ppm/℃)±5
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)7.9 寸法(mm)7.9×2.3×8.3 ケース形状モールド 高さ(mm)8.3 奥行(mm)2.3 シリーズMC 定格電力(W)0.3 抵抗(Ω)1 許容差±0.5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルThrough Hole 最大温度係数(ppm/℃)+15 テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)0±15
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

長さ(mm)10.6 寸法(mm)10.6×4.5×19 ケース形状モールド 高さ(mm)19 奥行(mm)4.5 シリーズPD 定格電力(W)1.5 許容差±1% 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 リードピッチ(mm)5.08 テクノロジーパワーフィルム 温度係数(ppm/℃)±15 抵抗(mΩ)100
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

高出力高精度シャント抵抗器 AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。 このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。 Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。 入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属箔●最小動作温度:-55℃●最大動作温度:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:335-494 アズワン品番68-4149-46
1個
159,800 税込175,780
欠品中

アルファ・エレクトロニクス抵抗アレイ 10kΩ 0.3W ±0.02% 素子数:2
1-2-3ネットワーク抵抗器(成形)、SMシリーズ
仕様●抵抗:10kΩ●抵抗器の数:2●パッケージ/ケース:SIP●定格電力:0.3W●終端スタイル:Through Hole●許容差:±0.02%●ケーススタイル:モールド●回路図:SER●長さ:7.7mm●奥行き:2.6mm●高さ:8.1mm●寸法:2.6 x 8.1 x 7.7mm●シリーズ:SM●温度係数:±2.5ppm/℃ アズワン品番65-7188-91
1個
9,998 税込10,998
欠品中

高出力高精度シャント抵抗器 AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。 このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。 Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。 入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。
仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:巻線●動作温度 Min:-55℃●動作温度mAx:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:464-0804 アズワン品番68-4149-85
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷