長さ(mm)13
寸法(mm)13×4×10
ケース形状モールド
高さ(mm)10
奥行(mm)4
シリーズMB
定格電力(W)0.5
終端スタイルThrough Hole
テクノロジー金属箔
定格電力(W)0.3
テクノロジー金属箔
シリーズMA
ケース形状モールド
終端スタイルThrough Hole
寸法(mm)7.9×2.8×8.3
長さ(mm)7.9
奥行(mm)2.8
高さ(mm)8.3
長さ(mm)7.9
寸法(mm)7.9×2.3×8.3
ケース形状モールド
高さ(mm)8.3
奥行(mm)2.3
シリーズMC
定格電力(W)0.3
抵抗(Ω)1
許容差±0.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルThrough Hole
最大温度係数(ppm/℃)+15
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)0±15
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
関連キーワード