カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • アルファ・エレクトロニクス
  • アルファ(318)
  • ALPHA(67)
  • アルファ[販促](1,019)
  • Optibelt(350)
  • Alpha Wire(194)
  • ワルター(94)
  • タイテックス(93)
  • アルファー食品(63)
  • SIEMENS(61)
  • テンテキャスター(52)
  • アルファ・ローヤル(47)
  • メディアカバーマーケット(46)
  • アルファフーズ(37)
  • ミドリ安全(36)
  • アルファ技研(20)
  • エレコム(7)
  • Acer(エイサー)(6)
  • アルファメディカル(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alpha」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 100mΩ ±0.1% アルファ・エレクトロニクス大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 100mΩ ±0.1%アルファ・エレクトロニクス
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
高出力高精度シャント抵抗器 AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。 このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。 Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。 入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。
仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:巻線●動作温度 Min:-55℃●動作温度mAx:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:464-0804アズワン品番68-4149-85
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズアルファ・エレクトロニクス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格電力(W)0.3テクノロジー金属箔シリーズMAケース形状モールド終端スタイルThrough Hole寸法(mm)7.9×2.8×8.3長さ(mm)7.9奥行(mm)2.8高さ(mm)8.3
大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 1Ω ±0.1% アルファ・エレクトロニクス大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 1Ω ±0.1%アルファ・エレクトロニクス
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
高出力高精度シャント抵抗器 AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。 このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。 Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。 入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属箔●最小動作温度:-55℃●最大動作温度:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:335-494アズワン品番68-4149-46
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズアルファ・エレクトロニクス(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)13寸法(mm)13×4×10ケース形状モールド高さ(mm)10奥行(mm)4シリーズMB定格電力(W)0.5終端スタイルThrough Holeテクノロジー金属箔
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCシリーズアルファ・エレクトロニクス
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.3×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.3シリーズMC抵抗(kΩ)5定格電力(W)0.3許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルThrough Holeリードピッチ(mm)5.08テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)0±2.5
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCYシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCYシリーズアルファ・エレクトロニクス
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様高精度抵抗器、MCYシリーズ. 温度係数: ±2.5 ppm/℃ 高精度で許容差±0.01 %長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.3×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.3シリーズMCY抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.3許容差±0.01%終端スタイルラジアルリードピッチ(mm)5.08温度係数(ppm/℃)±2.5
アルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 2端子 PDシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 2端子 PDシリーズアルファ・エレクトロニクス
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
長さ(mm)10.6寸法(mm)10.6×4.5×19ケース形状モールド高さ(mm)19奥行(mm)4.5シリーズPD定格電力(W)1.5許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)100
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLAシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLAシリーズアルファ・エレクトロニクス
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ長さ(mm)5.6寸法(mm)5.6×2.2×6.2ケース形状モールド高さ(mm)6.2奥行(mm)2.2シリーズFLA定格電力(W)0.125許容差±0.05%終端スタイルラジアルリードピッチ(mm)2.54温度係数(ppm/℃)±5
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MCシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MCシリーズアルファ・エレクトロニクス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.3×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.3シリーズMC定格電力(W)0.3抵抗(Ω)1許容差±0.5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルThrough Hole最大温度係数(ppm/℃)+15テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)0±15
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLCシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLCシリーズアルファ・エレクトロニクス
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ長さ(mm)7.5寸法(mm)7.5×2.2×6.2ケース形状モールド高さ(mm)6.2奥行(mm)2.2シリーズFLC定格電力(W)0.25終端スタイルラジアル温度係数(ppm/℃)±5
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器 MPシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器 MPシリーズアルファ・エレクトロニクス
9,798税込10,778
1袋(10個)
翌々日出荷
許容差±0.05%定格電力(W)0.1温度係数(ppm/℃)±5寸法(mm)3.2×2.5×2長さ(mm)3.2奥行(mm)2.5高さ(mm)2動作温度範囲(℃)-65~+175ケース形状モールド仕様高精度チップ抵抗器、MPシリーズ. チップ抵抗器、温度係数±5 ppm/℃ 高精度、許容差±0.05 %
抵抗アレイ 10kΩ 0.3W ±0.02% 素子数:2 アルファ・エレクトロニクス抵抗アレイ 10kΩ 0.3W ±0.02% 素子数:2アルファ・エレクトロニクス
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
1-2-3ネットワーク抵抗器(成形)、SMシリーズ
仕様●抵抗:10kΩ●抵抗器の数:2●パッケージ/ケース:SIP●定格電力:0.3W●終端スタイル:Through Hole●許容差:±0.02%●ケーススタイル:モールド●回路図:SER●長さ:7.7mm●奥行き:2.6mm●高さ:8.1mm●寸法:2.6 x 8.1 x 7.7mm●シリーズ:SM●温度係数:±2.5ppm/℃アズワン品番65-7188-91
alpha ta-e特集