4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。 トラスコ品番124-3837 質量(kg)2 切断能力(mm)最大Φ32 アズワン品番64-8506-58 切断能力(mm2)(CV線)325
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。亜鉛めっき鋼より線2種(メッセンジャーワイヤー)、ACSRが楽々切断できます。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、鋼線の切断に。亜鉛めっき鋼より線(メッ線)の切断に。トロリ線の切断に。 トラスコ品番124-3835 質量(kg)2 切断能力(mm)最大Φ25 アズワン品番64-8507-45
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。 トラスコ品番124-3834 質量(kg)2 切断能力(mm)最大Φ32 アズワン品番64-8506-57 切断能力(mm2)(KIV線)325
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷