軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌々日出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。
トラスコ品番124-3834
質量(kg)2
切断能力(mm)最大Φ32
アズワン品番64-8506-57
切断能力(mm2)(KIV線)325
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
関連キーワード