「wiznet inc」の検索結果
仕様コネクタ A:D-sub、9ピン(シリアル)●コネクタ B:RJ45●シリアル-イーサネットゲートウェイ、コネクタ付き. WIZnet WIZ110SRシリアル-イーサネットゲートウェイモジュールの特長は、以下のとおりです。 すばやく簡単にネットワークを実装できる完全なシリアル-イーサネットモジュール W5100 WIZnetチップによる高い安定性と信頼性(フルハードワイヤードTCP/IPスタック) 簡単で強力な設定プログラム 10 / 100 Mbpsイーサネットインターフェイス、最大230 Kbpsのシリアルインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,360
税込¥10,296
6日以内出荷
仕様シリアル-イーサネットゲートウェイ、コネクタ付き. WIZnet WIZ110SRシリアル-イーサネットゲートウェイモジュールの特長は、以下のとおりです。 すばやく簡単にネットワークを実装できる完全なシリアル-イーサネットモジュール W5100 WIZnetチップによる高い安定性と信頼性(フルハードワイヤードTCP/IPスタック) 簡単で強力な設定プログラム 10 / 100 Mbpsイーサネットインターフェイス、最大230 Kbpsのシリアルインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥83,120
税込¥91,432
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-TX 、 サポートされているバスインターフェイス:MCU, SPI 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:25 x 52 x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 長さ:52mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:25mm 、 WIZ811MJ / WIZ812MJネットワークモジュール(W5100). W5100搭載プラグインネットワークモジュール ネットワークインターフェース部品の設計に便利 すばやく簡単なハードウェア設計のサポート W5100、トランス、RJ-45のH/W設計なしで使用可能 ターゲットボードでのW5100及びMCUの高速評価が可能 MCU BUS及びSPIインターフェースをサポート 自動MDI / MDIX (自動クロスオーバー検出)をサポート FDX、TX、RX、LINK、衝突をサポートするネットワークステータスインジケータLED
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-T, RJ45 、 サポートされているバスインターフェイス:I2C, MCU 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:25 x 48 x 13.4mm 、 高さ:13.4mm 、 長さ:48mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:25mm 、 モジュールW3150+ (PPPoE)オートクロスオーバーソケット. WIZnet NM7010Bチップネットワークモジュールのの特長は、以下のとおりです。 プラグインモジュール W3150A+、PHYチップ、トランス、RJ-45のハードウェア設計なしで使用可能 MCUバス及びSPIインターフェイスをサポート MDIX (クロスオーバーの自動検出)のサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷