仕様カードタイプ:SD カード●オス・メス:メス●コンタクト数:9●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:27.4mm●幅:3.1mm●深さ:20.3mm●動作温度 Max:+85℃●SDカード/MMCコネクタ. 手動挿入式のタイプと、プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプがあります。 LCPガラス繊維入り絶縁物. 挿抜回数10000回. 手動挿入/取り外しタイプ. 9個のコンタクト 短い20.3mmハウジング カードディテクタとライトプロテクトスイッチ 3ステップシーケンシャル接触機構 カード保持機構付き. プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプ. カードディテクタとライトプロテクトスイッチ SDカード用カードロック機構
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:121●パッケージタイプ:PGA●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ストレート●ソケット装着タイプ:スルーホール●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ハウジング材質:PEI●端子方法:はんだ●端子は折ったり曲げたりしないでください。 製品の寸法、フットパターン寸法などの詳細は、製造元から入手できます。. PGAソケットNP 89シリーズ. PGA用ZIFソケット 3つのコンタクトポイントで高信頼性を実現 ハンドル操作時にICリードから埃を拭き取る機構を搭載
1個
¥9,798
税込¥10,778
取扱い終了
SMTタイプ、PLCC取り付けソケット。IC (240タイプ)と同じフットパターンのコンタクト形状。2タイプの手動はんだ付け可能突出型端子(300タイプ)。低プロファイル設計
材質コンタクト:銅合金、ハウジング:ポリアミド
タイプICソケット:PLCCソケット、メス
ピッチ(mm)1.27
極数44
端子形状内曲げSMTタイプ
定格電流(A)1
表面処理コンタクト:錫ビスマス合金
結線方法はんだ
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
仕様●極数:8●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5927
アズワン品番65-7491-62
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
仕様●極数:14●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5929
アズワン品番65-7497-87
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2879
アズワン品番65-7487-99
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2876
アズワン品番65-7484-32
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2871
アズワン品番65-7488-35
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2895
アズワン品番65-7495-96
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2872
アズワン品番65-7497-95
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様●極数:32●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.6インチ●コード番号:240-5936
アズワン品番65-7494-65
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2862
アズワン品番65-7492-51
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様●極数:34●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2899
アズワン品番65-7497-96
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:UFシリーズ●シリーズ:UFS●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:237-2866
アズワン品番65-7784-30
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。ライトアングルハンダピン付プラグ側コネクタ。
仕様●外形サイズ:W11×H94×D18mm●色/外装処理:ベージュ
仕様●極数:20●コンタクト材質:銅合金、金めっき●表面処理:コンタクト:金●方向:ストレート●結線方法:はんだ●コード番号:240-5933
アズワン品番65-7501-83
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様●極数:30●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2898
アズワン品番65-7495-97
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2863
アズワン品番65-7492-98
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2894
アズワン品番65-7495-65
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2891
アズワン品番65-7495-95
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2893
アズワン品番65-7484-95
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
仕様●極数:60●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2903
アズワン品番65-7489-60
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2886
アズワン品番65-7484-26
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
仕様●極数:10●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5928
アズワン品番65-7491-17
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
仕様●外形サイズ:W14.8×H94×D25.1mm●色/外装処理:ベージュ
アズワン品番65-6450-87
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●極数:18●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5932
アズワン品番65-7501-85
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●極数:28●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5934
アズワン品番65-7500-33
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2877
アズワン品番65-7484-28
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2875
アズワン品番65-7487-57
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2872
アズワン品番65-7500-09
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2885
アズワン品番65-7497-93
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
仕様●外形サイズ:W14.8×H95×D31.1mm●色/外装処理:ベージュ
アズワン品番65-6450-88
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5931
アズワン品番65-7492-54
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2873
アズワン品番65-7502-09
1個
¥639
税込¥703
欠品中
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2881
アズワン品番65-7484-55
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2869
アズワン品番65-7502-11
1個
¥529
税込¥582
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ