- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- シマテック
- 2ページ目
2ページ目: シマテックのすべての商品
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
シマルーベを取り付ける時に使用するパーツです。
ねじサイズG3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
本体がコンパクト(重量17kg)なのに、驚きの加熱スピード
ダブル温度センサー機能付きでベアリングの内輪と外輪の温度差を検知
スマホやタブレットで遠隔操作可能
自動脱磁
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動で除去し機械に悪影響をあたえません。
適合加熱対象ベアリングサイズ:内径20~310mm・最大45kg
寸法(mm)水平バーサイズ (ベアリング内径 60mm用)42.5×42.5×219、(ベアリング内径 40mm用)28×28×219、(ベアリング内径 20mm用)14×14×219
電源(V)100V(50/60Hz)
消費電力1.5kVA
本体質量(kg)17
本体寸法(縦×横×高さHmm)267.5×319.5×293
設定時間0~60分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.02MB)
1台
¥559,800
税込¥615,780
4日以内出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。
離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月
型式(インパルス)ST230.1010
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-10~+5
電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000
寸法d(mm)75
内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )
寸法e(mm)130
表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)
寸法b(mm)59
取付ねじG1/4
寸法c(mm)10
寸法g(mm)262
寸法f(mm)169
取付方向どんな方向にも可能
潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル
防水仕様IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
リテーナーに穴をあけ、ベアリングの内輪と外輪の間にボールアダプタ―をロックして、ベアリングを引き上げます。
ハウジングとシャフトの間に組み込まれた大型のボールベアリングを取り外すことが可能です。
高強度、高品質のスイス製
内径30~160mmのボールベアリングに対応(MAXシャフト長:500mm)
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能
重量9.1kg、コンパクトケース入りのため、現場へも簡単に持ち運び可能
セット内容スピンドル付 サポートビーム ×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド ×2、延長用ロッド ×2(シャフトが長い場合に使用)
質量(kg)9.1
適合内径(Φmm)30~160
関連資料(1.66MB)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
大型ベアリングを傷つけることなく安全かつ効率的に移動が出来るプロツール
質量(kg)対象ベアリング:500
本体質量(kg)6.3
構成ベアリングハンドリングツール本体(ハンドル×2、スチールバンド)、スリング×2、内輪ホルダー×2、安全グローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。
複数のベアリングを同時に加熱することが可能
ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能
保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止
安心のPSEマーク適合品
寸法(mm)加熱プレート部:380×180
高さ(mm)保護カバー:50
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)830
本体質量(kg)5
設定温度範囲50~200℃ (保温機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.02MB)
総質量(kg)加熱対象ベアリング:最大5
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
FT-PはFT33で対応できなかった内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。
インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。
セット内容アルミ製インパクトリング(6種類)、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC
内径(Φmm)55~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)
滴点(℃)160
グリース記号SF02
石鹸基Li
NLGIグレード2
稠度265~295
危険物の類別非危険物
適合SL14
危険物の類別非危険物
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
危険物の類別非危険物
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
危険物の類別非危険物
空き容器にユーザー仕様のグリス・オイルを充填して使用することが可能です。
ガス圧で自動グリス給油可能。
グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。
簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。
危険物の類別非危険物
寸法A(mm)28
危険物の類別非危険物
長さ(mm)20
幅(mm)20
高さ(mm)32
外径(Φmm)20
照光種別拡散光
光源可視光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状スポット形
長さ(mm)20
幅(mm)20
高さ(mm)35
外径(Φmm)20
照光種別拡散光
照射方式垂直投光
照光形状スポット形
仕様NSFシリーズ用サイドブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,098
税込¥10,008
11日以内出荷
高さ(mm)18
照光種別直射光
照射方式垂直投光/斜光
照光形状バックライト形
長さ(mm)20
幅(mm)22
高さ(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,098
税込¥10,008
11日以内出荷
高さ(mm)20
照光種別直射光
光源可視光
照射方式垂直投光
照光形状バー形
高さ(mm)18
照光種別直射光
光源可視光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状リング形
照光種別拡散光
光源可視光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式斜光
照光形状リング形
照光種別拡散光
光源可視光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式斜光
照光形状リング形
照光種別拡散光
光源可視光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状リング形