「椿 器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマルーベ シマテック CADデータあり
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能) 動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力 取付ねじG1/4 取付方向360°制限なし 防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可) 使用期間(年)2年以内 危険物の類別非危険物
1個(15mL)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シマルーベ  空容器 シマテック 動画あり
空き容器にユーザー仕様のグリス・オイルを充填して使用することが可能です。 ガス圧で自動グリス給油可能。 グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。 簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。
危険物の類別非危険物
1個(60mL)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ